Roterende aktuatorer

filtre

Roterende aktuatorer er mekaniske enheter som konverterer rotasjonsbevegelse til lineær bevegelse og omvendt. De består av en motor, girkasse og blyskrue eller stempel. De har lette vekter...Les mer

StilModellPris (eks. mva)
ARR-18-18013 326NOK
ARR-28-18015 138NOK
ARR-18M-18013 326NOK
ARR-36M-18019 981NOK
ARR-46-18056 654NOK
ARR-18-9029 009NOK
ARR-18M-9013 326NOK
ARR-28-9032 707NOK
ARR-28M-9015 138NOK
ARR-36M-9019 981NOK
ARR-46-9026 833NOK
ARR-46M-9026 833NOK
ARR-36-9019 981NOK
ARR-28M-18015 138NOK
ARR-46M-18026 833NOK
SPEEDAIRE -

Roterende aktuatorer

StilModellSakPris (eks. mva)
ACRB1BW100-270SRoterende aktuator3 703NOK
ACRB1BW50-90SRoterende aktuator2 549NOK
ACDRB1BW63-180SRoterende aktuator3 466NOK
ACRB1BW50-180SRoterende aktuator2 510NOK
ACRB1BW100-180SRoterende aktuator4 937NOK
ACDRB1BW100-180SRoterende aktuator6 078NOK
B5PDP4Roterende aktuator6 766NOK
ACRB1BW63-90SRoterende aktuator2 884NOK
ACDRB1BW63-90SRoterende aktuator3 512NOK
ACDRB1BW100-90SRoterende aktuator6 144NOK
ACRB1BW80-270SRoterende aktuator2 749NOK
ACDRB1BW100-270SRoterende aktuator4 901NOK
ACDRB1BW80-270SRoterende aktuator3 372NOK
ACRB1BW100-90SRoterende aktuator4 937NOK
ACDRB1BW80-180SRoterende aktuator3 859NOK
ACRB1BW80-180SRoterende aktuator3 236NOK
ACRB1BW63-270SRoterende aktuator2 468NOK
ACDRB1BW50-180SRoterende aktuator3 049NOK
ACRB1BW63-180SRoterende aktuator2 884NOK
ACDRB1BW50-270SRoterende aktuator3 232NOK
ACDRB1BW63-270SRoterende aktuator3 093NOK
ACRB1BW50-270SRoterende aktuator2 177NOK
ACDRB1BW50-90SRoterende aktuator3 049NOK
ACDRB1BW80-90SRoterende aktuator3 859NOK
ACRB1BW80-90SRoterende aktuator3 874NOK
APPLETON ELECTRIC -

Roterende aktuator, 2 posisjon

ModellSakPris (eks. mva)
DG5P2501BJ9FZL8 900 NOK
Se detaljer

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fordelene med å bruke disse roterende aktuatorene?

Roterende aktuatorer forbedrer presisjon og kontroll, pålitelighet og holdbarhet mens de kontrollerer mekaniske systemer. De kontrollerer nøyaktig og pålitelig bevegelsen og kraften til en mekanisme eller et system og tåler gjentatt bruk og tøffe driftsforhold.

Hva er de forskjellige typene roterende aktuatorer?

Det finnes forskjellige typer roterende aktuatorer, inkludert elektriske, pneumatiske og hydrauliske. Elektriske roterende aktuatorer er mer kompakte og krever mindre vedlikehold, mens pneumatiske og hydrauliske aktuatorer er kraftigere og kan generere høyere krefter.

Hva er bruken av disse roterende aktuatorene?

Disse enhetene er nyttige for å kontrollere eller flytte mekanismer eller systemer, som ventiler, stempler og gir.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?