A kulelager: Enhet , Kroppsdia.: 4.25 " , Bolt Circle Dia.: 2-53 / 64 " , Kondensator nødvendig: Nei , Innhegning: Helt lukket Air-Over , Ramme: ikke-standard , Rammemateriale: Cast Iron , fulllast forsterkere: 1.0 , HP: 1/10 , Hz: 60 , Isolasjonsklasse: A , Lengde mindre skaft: 4.375 " , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: H VAC/R , Motordesign: ECM , Motorkapslingsdesign: Helt lukket Air-Over , Motormonteringsposisjon: Hele vinkelen , Motorakseldesign: Flate , Motor Sub Application: Kjøleskap / fryser , Motor termisk beskyttelse: Auto , Motortype: ECM , Montering: Stud , navneskilt RPM: 1550 , Total lengde: 7" , Fase: 1 , RPM-område: 1501-1600 , Skaft Dia.: 5 / 16 " , Skaftlengde: 2.625 " , Skaftretning: Hele vinkelen , Skafttype: Flate , Termisk beskyttelse: Auto