Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER UTAGF1551JRA børsteløs enhetslagermotor ECM 1/10 HK | AE6QDX 5ULD1

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1551JRA børsteløs enhetslagermotor ECM 1/10 HK

På lager
Vare: AE6QDX Modell: UTAGF1551JRAKryssreferanse: 5ULD1
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
2 500 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakECM enhetslagermotor
LagreneEnhet
Kroppsdia.4.25 "
Boltsirkel Dia.2-53 / 64 "
KabinettHelt lukket Air-Over
Frameikke-standard
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning1.0
HP1/10
Hz60
IsolasjonsklasseA
Lengde Mindre aksel4.375 "
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonH VAC/R
MotorsubapplikasjonKjøleskap / fryser
Motor TypeECM
MonteringStud
RPM på typeskilt1550
Utgangs-watt100
Total lengde7"
Fase1
RotasjonCCWLE
RPM-rekkevidde1501-1600
Skaft Dia.5 / 16 "
Aksel lengde2.625 "
AkselorienteringHele vinkelen
AkseltypeFlate
Termisk beskyttelseAuto
Spenning115

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.5875
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)12.45
HS kode8501402040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRotasjonSpenningPris
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER UTAGF1551JA Børsteløs enhetslagermotor ECM 1/10 HK | AE6QDW 5ULD0 UTAGF1551JACWLE1152 500 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER UTAGF1552JA Børsteløs enhetslagermotor ECM 1/10 HK | AE6QDY 5ULD2 UTAGF1552JACWLE2302 370 NOK
ELEKTRISKE MOTORER OG SPESIALITETER UTAGF1552JRA børsteløs enhetslagermotor ECM 1/10 HK | AE6QDZ 5ULD3 UTAGF1552JRACCWLE2302 571 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTAGF1551JRA børsteløs enhetslagermotor ECM 1/10 HK
2 500 NOK / enhet