Kontaktmateriale: Messing , Gjeldende vurdering: 60A , Brannfarlig: UL 94 V-1 , Høyde: 1.25 " , Mfr. Serie: KU (X) SC , Monteringsvinkel: Rett , Monteringsstil: Panel , Emballasje: Bulk , Tonehøyde: 0.62in , Produkttype: Barriere terminalblokker , Oppsigelsestype: Skru , Spenning: 600V , Bredde: 2" , trådmåler: 22 AWG til 6 AWG , Trådmåler Maks: 6AWG , trådmåler min: 22AWG
Terminalblokker i KU(X)SC-serien
Bussmann KU(X)SC Series rekkeklemmer hjelper til med å lette tilkoblingen av ledninger eller ledere i en elektrisk krets. Disse korte blokkene har kortslutningsstropper for å koble tilstøtende terminaler eller kontaktpunkter i en terminalblokk og inkluderer fire skruer for å feste kortslutningsstroppen til terminalen. De er designet for å romme kobberledninger med størrelser fra 22 til 6 AWG og inkluderer opptil 12 poler for å isolere og separere forskjellige elektriske kretser i en enkelt enhet. Disse UL-listede og CSA-sertifiserte rekkeklemmene er laget av noryl av kjernefysisk kvalitet (en type termoplast), som tilbyr utmerket isolasjon, mekanisk styrke og kjemisk motstand. De tillater også basemontering, hvor disse blokkene er sikkert festet til overflaten ved hjelp av skruer.