Nødstopp trykknapper med kontaktblokk

filtre

SCHNEIDER ELECTRIC -

Nødstopp-trykknapper

StilModellHandlingKontaktvurderingNEMA-vurderingStørrelseType operatørPris (eks. mva)
AXB5AS84449-1.5A @ 240VAC, 3A @ 120VAC, 0.1A @ 600VDC, 0.22A @ 125VDC-22mm-1 349NOK
BZB5AT84TQ--13, 4X22mm40 mm sopphode677NOK
CXB4BS9442Opprettholdt Trigger Action Key Release1.2 A ved 600V, AC-15, A600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A ved 125V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A ved 250V, DC-13 , Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A ved 600V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 6 A ved 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mm40mm Dia. Sopp2 621NOK
DXB4BT842Push / Pull1.2 A ved 600V, AC-15, A600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A ved 125V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A ved 250V, DC-13 , Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A ved 600V, DC-13, Q600 I samsvar med EN / IEC 60947-5-1, 6 A ved 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322 mm bryter40mm Dia. Sopp1 134NOK
POWER FIRST -

Ikke-opplyste trykknapper i plast med kontaktblokker

StilModellFARGEKontakt skjemaType operatørPris (eks. mva)
A32UK43.Svart1NeiFlush Booot -knapp227NOK
B32UK29.Grønn1Nei40mm sopphode227NOK
C32UK48.Rød1NCUtvidet knapp210NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Trykkknappkontaktblokker

StilModellSakPris (eks. mva)
ALAD7B105Blokker285NOK
AXACS414Blokker421NOK
BLU9BN11Blokker663NOK
AXENG3791Blokker828NOK
AXENB1181Blokker810NOK
CXENC1111Blokker558NOK
AXENC1131Blokker825NOK
AZB4BZ141Blokker951NOK
D9001KA6Kontakt blokkering400NOK
EZB4BZ1035Kontakt blokkering663NOK
FZB4BZ1023Kontakt blokkering367NOK
GZB4BZ1026Kontakt blokkering682NOK
HZB4BZ1013Kontakt blokkering353NOK
IZB4BZ1016Kontakt blokkering591NOK
EZB4BZ1045Kontakt blokkering772NOK
JZB4BZ103TQKontakt blokkering596NOK
KZB4BZ1043Kontakt blokkering621NOK
LZB5AZ1023Kontakt blokkering433NOK
M9001KA54Kontakt blokkering2 360NOK
N9001KA3GKontakt blokkering366NOK
N9001KA2GKontakt blokkering346NOK
O9001KA13Kontakt blokkering600NOK
PZB4BZ1055Kontakt blokkering622NOK
IZB4BZ1016PKontakt blokkering700NOK
QZB5AZ101TQKontakt blokkering317NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Ikke-opplyste trykknapper

StilModellHandlingForklaring / bakgrunnsfargeType operatørPris (eks. mva)
A9001KR9R05H13Opprettholdt 2 posisjons trykk / trekkSvart / SølvMushroom3 348NOK
B9001KR5R05H13ØyeblikksHvit rød2.25 "2 052NOK
C9001KR4R05H13ØyeblikksHvit rød1.375 "1 859NOK
OMRON STI -

E-stop trykknapp opplyst

StilModellHandlingKontaktvurderingStørrelseTerminalforbindelseType operatørPris (eks. mva)
A11002-7003Opprettholdt 2 posisjons trykklås / tilbakestilling5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm Dia. Sopp1 184NOK
A11002-7004Opprettholdt 2 posisjons trykklås / tilbakestilling5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm Dia. Sopp1 154NOK
B11004-7010Opprettholdt Push-Lock / Turn-Reset10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmSkru60mm Dia. Sopp1 360NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

E-stop trykknapp rød

StilModellHandlingBezelKontaktvurderingNEMA-vurderingStørrelseType operatørPris (eks. mva)
A9001KR9P1R05H13Opprettholdt 2 posisjons trykk / trekkMetal10A ved 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Sopp4 757NOK
BXB4BS9445Opprettholdes med utløseren av nøkkelenForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp2 513NOK
CXB4BT845Opprettholdt med Trigger Action Push/PullForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp1 611NOK
CXB4BS8445Vedlikeholdes med Trigger Action Turn to ReleaseForkromet støpt støpe10A ved 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40mm Dia. Sopp2 282NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Trykknapp Ikke opplyst

StilModellKontakt skjemaPris (eks. mva)
AXB4BS84421NC1 778NOK
BXB4BS84442NC1 764NOK
DAYTON -

Ikke-opplyste trykknapper i plast med kontaktblokker

Dayton -trykknapper komplette enheter lar brukeren starte eller stoppe maskinen i nødstilfeller eller andre forhold. Disse enhetene har en utvidet knapp som enkelt kan aktiveres fra alle vinkler og trykkplatteterminalforbindelser for sikker klemming av ledningene. De er integrert med kontaktblokker som muliggjør praktisk tilkobling eller frakobling av den elektriske kretsen med et enkelt tastetrykk. Velg mellom et bredt spekter av disse ikke-belyste trykknappene, tilgjengelig i vedlikeholdt trykk / trekk, vedlikeholdt trykk / trekk med utløserutløser, vedlikeholdt med sving for å frigjøre og opprettholdt varianter av tastemodeller.

StilModellHandlingKontakt skjemaPris (eks. mva)
A30G256Vedlikeholdt nøkkelutgivelse1NC336NOK
B30G248Opprettholdt trykk / trekk1NC522NOK
C30G250Opprettholdt trykk / trekk med utløseren1NO / 1NC834NOK
D30G252Opprettholdes med Turn to Release1NC510NOK
E30G254Opprettholdes med Turn to Release1NO / 1NC626NOK
OMRON STI -

Ikke-opplyste trykknapper i plast med kontaktblokker

StilModellHandlingKontakt skjemaKontaktvurderingStørrelseTerminalforbindelseType operatørPris (eks. mva)
A11004-7002Opprettholdt Push-Lock / Turn-Reset1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmSkru40mm Dia. Sopp860NOK
A11004-7013Push-Lock / Turn-Reset1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmSkru60mm Dia. Sopp1 013NOK
B11002-7007Push-Lock / Turn-Reset1NC5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm Dia. Sopp868NOK
B11002-7008Push-Lock / Turn-Reset2NC5A @ 125 VAC/3A @ 250 VAC16mmQuick Connect30mm Dia. Sopp513NOK
C11004-7051Push-Lock / Turn-Reset1NO / 1NC10A @ 110 VAC/6A @ 220 VAC22mmSkru40mm Dia. Sopp1 483NOK
DAYTON -

Nødstoppknapper, ikke opplyst, 22 mm

Dayton-nødstopp-trykknapper brukes i industrielle applikasjoner for nødsituasjoner, for eksempel å stoppe en kraftig presse eller stoppe prosessmaskineri, for å holde arbeiderne trygge. De leveres ferdigmonterte, inkludert en operatør, hette og en kontaktblokk, for å sikre enkel installasjon. Disse enhetene har en trykkplateterminalforbindelse for sikker fastklemming av ledningene og er i samsvar med CE, CSA, IEC og UL standarder. Velg mellom et bredt utvalg nødknapper, tilgjengelig i normalt åpnet eller normalt lukket konfigurasjon på Raptor Supplies.

StilModellHandlingKontakt skjemaPris (eks. mva)
A30G257Vedlikeholdt nøkkelutgivelse1NC326NOK
B30G258Vedlikeholdt nøkkelutgivelse1NO / 1NC380NOK
C30G249Opprettholdt trykk / trekk1NC669NOK
D30G251Opprettholdt trykk / trekk med utløseren1NO / 1NC279NOK
E30G253Opprettholdes med Turn to Release1NC626NOK
F30G255Opprettholdes med Turn to Release1NO / 1NC987NOK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Ikke-opplyste trykknapper i plast med kontaktblokker

StilModellNEMA-vurderingHandlingBezelStørrelseTerminalforbindelseType operatørFARGEKontakt skjemaPris (eks. mva)
A9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13ØyeblikksKorrosjonsbestandig termoplast30mmSkrue klemme2.25 "Rød1NO / 1NC2 495NOK
B9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Opprettholdt 2 posisjons trykk / trekkKorrosjonsbestandig termoplast30mmSkrue klemme1.625 "Rød1NO / 1NC3 071NOK
CXB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Opprettholdt trykk / trekk med utløserenPlast22mmSkrue klemme40mm Dia. SoppRød1NO / 1NC1 476NOK
DXB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Opprettholdt utløserhandling Slå til utgivelsePlast40mmSkrue klemme40mm Dia. SoppRød1NC1 862NOK
EXB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Vedlikeholdes med Trigger Action Turn to ReleasePlast22mmSkrue klemme40mm Dia. SoppRød1NO / 1NC2 182NOK
FXB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Opprettholdes med utløseren av nøkkelenPlast22mmSkrue klemme40mm Dia. SoppRød1NO / 1NC2 384NOK
GXB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Push / PullPlast22mmSkrue klemme22mm Dia. SoppRød1NC1 098NOK
HXB5AA614X, 13ØyeblikksDobbeltisolert plast22mmTrykkplateStartet knappGrønn1Nei698NOK
REES -

Ikke-opplyste trykknapper i plast med kontaktblokker

StilModellHandlingKontakt skjemaStørrelseType operatørPris (eks. mva)
A22102-102Vedlikeholdt Push1NO / 1NC22mmHengelås sopphode5 211NOK
B22102-122Vedlikeholdt Push2NO / 2NC22mmHengelås sopphode6 327NOK
C22102-312Vedlikeholdt Push2NC22mmHengelås sopphode7 694NOK
D40102-122Vedlikeholdt push / Maintained Pull2NO / 2NC30mm31mm sopphode6 803NOK
E40102-212Vedlikeholdt push / Maintained Pull1NO / 2NC30mm31mm sopphode8 533NOK
F40102-102Vedlikeholdt push / Maintained Pull1NO / 1NC30mm31mm sopphode5 558NOK
SIEMENS -

Trykkknappkontaktblokker

StilModellSakPris (eks. mva)
A3SU1400-1AA10-1BA0Kontakt blokkering289NOK
B3SU1400-1AA10-1CA0Kontakt blokkering289NOK
C3SU1400-1AA10-1HA0Kontakt blokkering563NOK
D52BAUKontakt blokkering362NOK
E52BJKKontakt blokkering760NOK
F3SU1400-1AA10-1FA0Kontakt blokkering577NOK
G3SU14002AA101CA0Moduler239NOK
H3SU14001AA103BA0Moduler273NOK
I3SU14002AA101BA0Moduler247NOK
J3SU14002AA103BA0Moduler282NOK
K3SU14002AA103CA0Moduler282NOK
L3SU14001AA103HA0Moduler538NOK
OMRON -

Trykkknappkontaktblokker

StilModellPris (eks. mva)
AA165E-01196NOK
BA165E-02312NOK
REES -

Positiv brudd-trykkknappoperatør, rød

ModellSakPris (eks. mva)
40102-202AX3LRJ2 427 NOK
REES -

Nødstopp trykknapp, låsbar, rød

ModellSakPris (eks. mva)
22102-602AX3LPU1 965 NOK
Se detaljer
REES -

Nødstopp trykknapp, låsbar, rød

ModellSakPris (eks. mva)
22102-132AV3LPD2 282 NOK
Se detaljer
REES -

Nødstopp trykknapp, rød

ModellSakPris (eks. mva)
22102-212AX3LPH4 597 NOK
Se detaljer
REES -

Nødstopp trykknapp, grønn

ModellSakPris (eks. mva)
22102-303AV3LPM2 642 NOK
Se detaljer
REES -

Nødstopp trykknapp, låsbar, gul

ModellSakPris (eks. mva)
22102-314AX3LPN3 932 NOK
Se detaljer
REES -

Nødstopp-trykknapp, Delrin, gul

ModellSakPris (eks. mva)
22102-104AV3LPB2 590 NOK
Se detaljer

Nødstopp trykknapper med kontaktblokk

Nødstoppknapper kan brukes som aktuatorer for å slå av utstyret i nødstilfeller. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av nødstopp-trykknapper fra merker, som Dayton, General Electric, Honeywell, Omron STI, Power First, Rees og Schneider Electric. Disse opplyste og ikke-opplyste trykknappene er forhåndsmontert og har en kontaktblokk for å koble bryteren sikkert til strømnettet. De er tilgjengelige i trykkplate, skrueterminal, hurtigkobling, skrue og skruklemmeterminalforbindelser for enkel og praktisk installasjon. Omron STI tilbyr nødstopp-trykknapper med en sikkerhetslåsmekanisme for å forhindre driftsfeil og en fingerbeskyttelsesdesign for ekstra sikkerhet. Disse knappene kommer i to vedlikeholdte posisjoner, trykk eller lås og drei eller tilbakestill modus, for brukervennlighet.
Nødstoppknapper fra Schneider Electric er designet i samsvar med NEMA-sertifiseringer og IP 66-klassifiseringer for å gi beskyttelse mot støv- og vannstråler, og dermed gjøre dem ideelle for bruk i tøffe industrielle applikasjoner. Velg fra et bredt utvalg av disse nødstoppknappene, tilgjengelig i plast- og metallvarianter, på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?