Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SIEMENS 3SU14002AA101CA0 Kontaktmodul, Gen Purpose, 1Nc, Svart/Rød, Iec 60721 | CU2RKV 56JX11

SIEMENS 3SU14002AA101CA0 kontaktmodul, generasjonsformål, 1Nc, svart/rød, Iec 60721

På lager
Vare: CU2RKV Modell: 3SU14002AA101CA0Kryssreferanse: 56JX11

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
275NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakModuler

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
SIEMENS 3SU1400-1AA10-1CA0 kontaktblokk, 22 mm størrelse, kontrollstasjon, 1Nc, 10A, 600VAC/1A, 600VDC, 3Su1-operatører | CU2RKG 411J34 3SU1400-1AA10-1CA0Kontakt blokkering285NOK
SIEMENS 3SU1400-1AA10-1HA0 kontaktblokk, 22 mm størrelse, kontrollstasjon, 1Nc+1Mc installert-overvåking, 3Su1-operatører | CU2RKH 411J61 3SU1400-1AA10-1HA0Kontakt blokkering526NOK
SIEMENS 3SU1400-1AA10-1BA0 Kontaktblokk, 22 mm Størrelse, Kontrollstasjon, 1No, 10A, 500VAC/1A, 500VDC, 3Su1 Operatører | CU2RKJ 411J33 3SU1400-1AA10-1BA0Kontakt blokkering289NOK
SIEMENS 3SU1400-1AA10-1FA0 Kontaktblokk, 22 mm Størrelse, Kontrollstasjon, 1No/1Nc, 10A, 600VAC/1A, 600VDC, Momentary | CU2RKK 411K33 3SU1400-1AA10-1FA0Kontakt blokkering566NOK
SIEMENS 52BAU Kontaktblokk, 30 mm størrelse, operatør, 1Nc Late Break, 10A Ac/5A DC, 600VAC/Dc, Momentary | CU2RKL 6EXD7 52BAUKontakt blokkering216NOK
SIEMENS 52BJK Kontaktblokk, 30 mm Størrelse, Operatør, 1Nc/1No, 10A Ac/5A DC, 600VAC/Dc | CU2RKM 6EXD8 52BJKKontakt blokkering441NOK
SIEMENS 3SU14001AA103HA0 Kontaktmodul, Genformål, 1Nc | CU2RKT 56JX09 3SU14001AA103HA0Moduler576NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SIEMENS 3SU14002AA101CA0 kontaktmodul, generasjonsformål, 1Nc, svart/rød, Iec 60721
275NOK / enhet