DAYTON Severe Duty Upblast Ventilatorer Uten Belt Drive Packages


filtre
Grensehøyde: 1.75 " , Drive Type: Belte , Husmateriale: Stål , Maks. Innløpstemperatur: 400 Degrees , Monteringssted: Takprodukt , Skaft Dia. Skiveende: 1" , Skaft Dia. Hjulende: 1" , Hjulmateriale: Stål , Hjultype: Bakover skrånende sentrifugal
StilModellHjuldiameterBase lengdeBase breddeCFM-rekkeviddeMotor HPSamlet Dia.Total høydeRPM-rekkeviddePris (eks. mva)
A
1DYK4
14.75 "25.125 "25.125 "2001 til 3125 @ 0.0 "SP1/4 til 128.875 "30 "1105 til 172549 704 NOK
A
1DYK5
16.5 "25.125 "25.125 "2515 til 3996 @ 0.0 "SP1/4 til 128.875 "30 "875 til 139046 595 NOK
A
1DYK6
18.5 "29.125 "29.125 "2815 til 5648 @ 0.0 "SP1/4 til 235.375 "34 "745 til 149551 581 NOK
A
1DYK7
21.25 "29.125 "29.125 "3403 til 6806 @ 0.0 "SP1/4 til 235.375 "34 "605 til 121054 917 NOK

Severe Duty Upblast Ventilatorer Uten Belt Drive Packages

Daytons kraftige oppblåsningsventilatorer er takmontert for å slippe ut skitten luft fra industrier og storkjøkken. De opererer kontinuerlig for å lufte ut fett, dårlig luft og lukt under lavt til moderat statisk trykk. De har stålkonstruksjon med et grått polyesterbelegg for å øke korrosjonsmotstanden og holdbarheten og tåle en maksimal inntakstemperatur på 400 grader F. Disse ventilatorene kommer uten sammensatte remdriftpakker som gir større fleksibilitet når det gjelder turtallshastigheter, da motoren ikke er direkte i kontakt med viftens bevegelige deler. Velg fra et bredt utvalg av disse ventilatorene, tilgjengelig i hjuldiametre fra 14.75 til 21.25 tommer med forskjellige viftehastigheter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?