DAYTON 1DYK6 oppblåsningsventilbelte Drive 18-1 / 2 In | AA9MTF

DAYTON 1DYK6 Upblast Ventilator Belt Drive 18-1/2 In

På lager
Vare: AA9MTF Modell: 1DYK6Kryssreferanse: 1DYL1

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 581 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåsningsventilator med alvorlig belastning Mindre drv pkg
Base høyde1.75 "
Base lengde29.125 "
Base bredde29.125 "
CFM-rekkevidde2815 til 5648 @ 0.0 "SP
KjøretypeBelte
Housing MaterialStål
Maks. Innløpstemperatur400 Degrees
Motor HP1/4 til 2
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.35.375 "
Total høyde34 "
RPM-rekkevidde745 til 1495
Skaft Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Hjulenden1"
Hjuldiameter18.5 "
HjulmaterialeStål
Hjul TypeBakover skrånende sentrifugal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.5
Skipets høyde (cm)116.84
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)104.14
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterBase lengdeBase breddeCFM-rekkeviddeMotor HPSamlet Dia.Total høydeRPM-rekkeviddePris
DAYTON 1DYK4 oppblåsingsventilbelte Drive 14-3 / 4 In | AA9MTD 1DYK414.75 "25.125 "25.125 "2001 til 3125 @ 0.0 "SP1/4 til 128.875 "30 "1105 til 172549 704 NOK
DAYTON 1DYK5 oppblåsningsventilbelte Drive 16-1 / 2 In | AA9MTE 1DYK516.5 "25.125 "25.125 "2515 til 3996 @ 0.0 "SP1/4 til 128.875 "30 "875 til 139046 595 NOK
DAYTON 1DYK7 Upblast Ventilator Belt Drive 21-1/4 In | AA9MTG 1DYK721.25 "29.125 "29.125 "3403 til 6806 @ 0.0 "SP1/4 til 235.375 "34 "605 til 121054 917 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DYK6 Upblast Ventilator Belt Drive 18-1/2 In
51 581 NOK / enhet