DAYTON 1DYK4 oppblåsingsventilbelte Drive 14-3 / 4 In | AA9MTD

DAYTON 1DYK4 Upblast Ventilator Belt Drive 14-3/4 In

På lager
Vare: AA9MTD Modell: 1DYK4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 704 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppblåsningsventilator med alvorlig belastning Mindre drv pkg
Base høyde1.75 "
Base lengde25.125 "
Base bredde25.125 "
CFM-rekkevidde2001 til 3125 @ 0.0 "SP
KjøretypeBelte
Housing MaterialStål
Maks. Innløpstemperatur400 Degrees
Motor HP1/4 til 1
MonteringsstedTakprodukt
Samlet Dia.28.875 "
Total høyde30 "
RPM-rekkevidde1105 til 1725
Skaft Dia. Sheave End1"
Shaft Dia. Hjulenden1"
Hjuldiameter14.75 "
HjulmaterialeStål
Hjul TypeBakover skrånende sentrifugal

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 85.05
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)93.98
Skipets bredde (cm)93.98
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHjuldiameterBase lengdeBase breddeCFM-rekkeviddeMotor HPSamlet Dia.Total høydeRPM-rekkeviddePris
DAYTON 1DYK5 oppblåsningsventilbelte Drive 16-1 / 2 In | AA9MTE 1DYK516.5 "25.125 "25.125 "2515 til 3996 @ 0.0 "SP1/4 til 128.875 "30 "875 til 139046 595 NOK
DAYTON 1DYK6 oppblåsningsventilbelte Drive 18-1 / 2 In | AA9MTF 1DYK618.5 "29.125 "29.125 "2815 til 5648 @ 0.0 "SP1/4 til 235.375 "34 "745 til 149551 581 NOK
DAYTON 1DYK7 Upblast Ventilator Belt Drive 21-1/4 In | AA9MTG 1DYK721.25 "29.125 "29.125 "3403 til 6806 @ 0.0 "SP1/4 til 235.375 "34 "605 til 121054 917 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1DYK4 Upblast Ventilator Belt Drive 14-3/4 In
49 704 NOK / enhet