CARLING TECHNOLOGIES På / Moment av Miniatyr trykknappbryter


filtre
Farge: Nikkel , Kontakt skjema: SPST , Monteringshull: 1/2 "Dia. , Antall tilkoblinger: 2 , Driftstemp. Område: 32 grader til 185 grader F , Bryterfunksjon: På / Momentan Av
StilModellAC-kontaktvurderingAnbefalt brukStem Dia. og trådstørrelseStamlengdeTerminalerPris (eks. mva)
A
P267T-1D-RND MTL
6A ved 125 VAC, 3A ved 250 VACFor å kontrollere alarm- eller varselenheter, samt test- og måleutstyr0.468" x 15/32-32UNS-2A0.46 "Ledning87NOK
B
170
15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VACGrunne applikasjoner på bakpanelet0.345 x 15/32-32UNS-2A0.562 "Skru99NOK

På / Moment av Miniatyr trykknappbryter

Enkeltpolede trykknappbrytere (SPST) fra Carling Technologies har en langsom, langvarig kontaktmekanisme for å minimere sprett og forstyrrelse mellom kontaktelementene. Disse Carling-bryterne har en maksimal vekselstrøm på 15 ampere ved 125VAC og en minimumspenning på 3 ampere ved 250VAC. De har en ledningsledning / skrueterminal og et monteringshull med en 1/2-tommers diameter. Carling Technologies-brytere har et driftstemperaturområde på 32 - 185 grader Fahrenheit.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?