LINCOLN ELECTRIC AC / DC TIG-sveisere


Lincoln Electric AC / DC TIG sveisere er ideelle for TIG / stavsveising på aluminium, rustfritt stål og bløtt stål for både AC og DC sveising. Disse metallbuesveiserne brukes i konstruksjons-, bil-, skipsbyggings- og fabrikasjonsindustrien.

filtre
Hz: 50/60 , Fase: 1
StilModellForsterker ACDuty CycleInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeVektPris (eks. mva)
A
K2605-1
105A @ 14.2V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-26 758 NOK
B
K2535-1
225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 lb.81 519 NOK
C
K2535-2
225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb.89 094 NOK
D
K2619-1
27540%208-23026 "31 "22 "397 lb.105 518 NOK
E
K2618-1
27540%208-23041 "49.7 "28 "641 lb.166 209 NOK
F
K2624-1
37540%208-23041 "49.7 "28 "751 lb.223 241 NOK

AC / DC TIG-sveisere

Lincoln Electric TIG-sveisere er designet for sveising av metalloverflater i vedlikehold, fabrikasjon, bil- og rørapplikasjoner. Disse wolfram inert gass (TIG) sveiserne bruker en ikke-forbrukbar wolframelektrode som produserer en bue på arbeidsstykket og en justerbar AC Auto Balance-funksjon som øker eller reduserer rengjøringshandlingen, i henhold til kravet. De bidrar også til å gjøre TIG-pulseren i stand til å minimere materialforvrengninger forårsaket av overdreven varmeeffekt. Velg fra et omfattende utvalg av disse gass wolframbuesveiseenhetene tilgjengelig i 208 og 230 V inngangsspenning på Raptor Supplies.

Arbeidsmekanisme

  • En ikke-forbrukbar wolframelektrode brukes til å påføre sveisebuen med strømmen.
  • En inert gass brukes til å skjerme og avkjøle wolfram og sveisepytten.

Egenskaper

  • Lincoln Electric AC / DC TIG-sveisere gir AC Auto-Balance-justering for å regulere penetrerings- og rengjøringsoperasjonen under sveising av aluminium.
  • De har Micro-Start II-teknologi for økt buestabilitet, noe som muliggjør nøyaktig sveising og kraterfylling.
  • Disse gasswolframbuesveiserne kommer med TIG-pulserkontrollere for forbedret regulering av varmetilførselen for å muliggjøre bedre kontroll for varmetilførselen, noe som resulterer i redusert forvrengning og vridning på metallplater.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er forskjellen mellom TIG- og MIG-sveising?

  • TIG-sveising er mer robust og gir høyere kvalitet sammenlignet med MIG-sveising.
  • Når to metallstykker er smeltet sammen, utføres TIG uten tilsatsmetall, mens MIG bruker matetråd for sveising.

Hva er strømstyrken til disse gass-wolframbuesveiserne?

2 til 420

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?