LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Stick / DC / TIG sveiser, 5 til 155 A | AE4EQF 5JPJ6

LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Stick / DC / TIG-sveiser, 5 til 155 A.

På lager
Vare: AE4EQF Modell: K2605-1Kryssreferanse: 5JPJ6

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 758 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTIG-sveiser
Forsterker AC105A @ 14.2V
Duty Cycle100%
Hz50/60
Inngangsspenning120
OCV75
Utgangsområde5 til 155 ampere
Generell dybde15.4 "
Total høyde11.3 "
Samlet bredde6.2 "
Fase1
Vurdert utgang75A / 23V / 100%
SveiseprosesserTIG, pinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.5345
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)59.69
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8515310000
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Bærbar flerfunksjons sveiser som er egnet for lett metallproduksjon, reparasjon og vedlikehold av bilkarosserier
    • SOFT & CRISP stick-modus gir de riktige lysbueegenskapene for forskjellige elektroder
    • Fan-As-Needed (FAN) -teknologi for å redusere støy og støvakkumulering inne i enheten
    • Automatisk Hot Start-anlegget leverer en øyeblikkelig topp i begynnelsen for å generere en høyytelsesbue
    • Fullt justerbar skulderrem for enkel bæring

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACDuty CycleInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeVektPris
LINCOLN ELECTRIC K2535-1 Ac/dc Tig Welder 5-230a 208/230v 1-fase | AE4EQB 5JPJ1 K2535-1225100%208-23025.6 "20.7 "14.5 "212 lb.81 519 NOK
LINCOLN ELECTRIC K2618-1 Ac/dc Tig Welder 2-340a 208/230v 1-fase | AE4EQC 5JPJ2 K2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 lb.166 209 NOK
LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac/dc Tig Welder 2-420a 208/230v 1-fase | AE4EQD 5JPJ3 K2624-137540%208-23041 "49.7 "28 "751 lb.223 241 NOK
LINCOLN ELECTRIC K2619-1 Ac/dc Tig Welder 2-340a 208/230v 1-fase | AE4EQE 5JPJ5 K2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 lb.105 518 NOK
LINCOLN ELECTRIC K2535-2 Ac/dc Tig Welder 5-230a 208/230v 1-fase | AE4EQG 5JPJ7 K2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb.89 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Stick / DC / TIG-sveiser, 5 til 155 A.
26 758 NOK / enhet