LINCOLN ELECTRIC K2535-1 Ac/dc Tig Welder 5-230a 208/230v 1-fase | AE4EQB 5JPJ1

LINCOLN ELECTRIC K2535-1 Ac / dc Tig-sveiser 5-230a 208 / 230v 1-fase

På lager
Vare: AE4EQB Modell: K2535-1Kryssreferanse: 5JPJ1

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

81 519 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTIG-sveiser
Forsterker AC225
Duty Cycle100%
Hz50/60
Input94A på 208V inngang 85A på 230V inngang
Inngangsspenning208-230
OCV75
Utgangsområde5 til 230 ampere
Generell dybde25.6 "
Total høyde20.7 "
Samlet bredde14.5 "
Fase1
Vurdert utgang90A / 23.4V / 100%
Vekt212 lb.
Sveiset materialeMildt stål, rustfritt stål og aluminium
SveiseprosesserTIG, pinne

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 110.25
Skipets høyde (cm)52.58
Skipets lengde (cm)65.02
Skipets bredde (cm)36.83
HS kode8515310000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForsterker ACDuty CycleInngangsspenningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddeVektPris
LINCOLN ELECTRIC K2618-1 Ac/dc Tig Welder 2-340a 208/230v 1-fase | AE4EQC 5JPJ2 K2618-127540%208-23041 "49.7 "28 "641 lb.166 209 NOK
LINCOLN ELECTRIC K2624-1 Ac/dc Tig Welder 2-420a 208/230v 1-fase | AE4EQD 5JPJ3 K2624-137540%208-23041 "49.7 "28 "751 lb.223 241 NOK
LINCOLN ELECTRIC K2619-1 Ac/dc Tig Welder 2-340a 208/230v 1-fase | AE4EQE 5JPJ5 K2619-127540%208-23026 "31 "22 "397 lb.105 518 NOK
LINCOLN ELECTRIC K2605-1 Stick / DC / TIG sveiser, 5 til 155 A | AE4EQF 5JPJ6 K2605-1105A @ 14.2V100%12015.4 "11.3 "6.2 "-26 758 NOK
LINCOLN ELECTRIC K2535-2 Ac/dc Tig Welder 5-230a 208/230v 1-fase | AE4EQG 5JPJ7 K2535-2225100%208-23038 "31.2 "19.8 "258 lb.89 094 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LINCOLN ELECTRIC K2535-1 Ac / dc Tig-sveiser 5-230a 208 / 230v 1-fase
81 519 NOK / enhet