LASCO Rett plugg


filtre
Body Material: PVC , Farge: Grå , Tilkoblingstype: innfelt , Maks. Temp.: 140 Grader F
StilModellLengdeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
1449-005
1.8 "360 psi @ 73 grader F1 / 2 "18NOK
A
1449-007
1.68 "280 psi @ 73 grader F3 / 4 "22NOK
A
1449-012
1.78 "220 psi @ 73 grader F1.25 "30NOK
A
1449-015
1.87 "200 psi @ 73 grader F1.5 "41NOK
A
1449-010
1.88 "270 psi @ 73 grader F1"29NOK
A
1449-020
1.94 "170 psi @ 73 grader F2"73NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?