BUSSMANN Pluggsikringer: Serie S


filtre
Body Material: Keramisk , Element: dual , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould og Littelfuse Type S , Sikringsstørrelse / gruppe: Skriv S , Sikringstype: Tidsforsinkelse / langsom slag , Indikerende / Ikke-indikerende: indikerer , Mfr. Serie: Skriv S , Monteringsstil: Skru , Emballasje: Bulk , Avvisning / Ikke-avvisning: Avslag , Hastighet: Tidsforsinkelse , Oppsigelsestype: Gjenget knott , Type: Plugg sikring , Spenning (AC): 125 VAC , Spenningsvurdering: 125 VAC
StilModellKroppsstilKarakterSikringsforsterkerAvbryt vurderingSakpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
S-4/10
Sikringer med rund kropp400mA--Plugg sikring1250NOK
B
S-2-1 / 2
Sikringer med rund kropp2.5A-10APlugg sikring1-
RFQ
A
S-1-8 / 10
Sikringer med rund kropp1.8A--Plugg sikring1250NOK
A
S-1-1 / 8
Sikringer med rund kropp1.125A--Plugg sikring1250NOK
C
S-30
Skru inn (Type S)-3010kA ved 125 VACSikring4487NOK
C
S-2
Skru inn (Type S)-210kA ved 125 VACSikring41 359 NOK
C
S-10
Skru inn (Type S)-1010kA ved 125 VACSikring41 066 NOK
C
S-1-1 / 4
Skru inn (Type S)-1.2510kA ved 125 VACSikring41 359 NOK
C
S-5
Skru inn (Type S)-510kA ved 125 VACSikring41 180 NOK
C
S-4
Skru inn (Type S)-410kA ved 125 VACSikring41 219 NOK
C
S-1-6 / 10
Skru inn (Type S)-1-6/1010kA ved 125 VACSikring41 359 NOK
C
S-12
Skru inn (Type S)-1210kA ved 125 VACSikring41 261 NOK
C
S-3-1 / 2
Skru inn (Type S)-3.510kA ved 125 VACSikring41 296 NOK
C
S-20
Skru inn (Type S)-2010kA ved 125 VACSikring4482NOK
C
S-14
Skru inn (Type S)-1410kA ved 125 VACSikring41 594 NOK
C
S-8
Skru inn (Type S)-810kA ved 125 VACSikring41 184 NOK
C
S-6-1 / 4
Skru inn (Type S)-6.2510kA ved 125 VACSikring41 065 NOK
C
S-5-6 / 10
Skru inn (Type S)-5-6/1010kA ved 125 VACSikring41 296 NOK
C
S-4-1 / 2
Skru inn (Type S)-4.510kA ved 125 VACSikring41 307 NOK
C
S-25
Skru inn (Type S)-2510kA ved 125 VACSikring4507NOK
C
S-15
Skru inn (Type S)-1510kA ved 125 VACSikring4663NOK
C
S-3-2 / 10
Skru inn (Type S)-3-2/1010kA ved 125 VACSikring41 114 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?