Benk materiale: Wood , Dybde: 95 1 / 2 " , Dør én Høyde: 83 " , Dør én bredde: 72 " , Høyde dør to: 83 " , Dør to bredde: 36 " , Bli ferdig: Galvanisert , Innvendig høyde: 80 " , Innvendig lengde: 75 1 / 4 " , Innvendig bredde: 109 1 / 2 " , Antall sykkelboder: 15 , Primært materiale: Metal , Takmåler: 18 ga. , Skjoldbredde: 38 " , sidespormåler: 28 ga. , Snøbelastning: 45 lbs. per sq ft. , Brukbar høyde: 80 " , Brukbar lengde: 75 1 / 4 "
MDS-serie lagringsbygninger med flere formål
Vestil MDS-serie lagringsbygninger med kraftig stålkonstruksjon for å beskytte dokkeutstyr mot regn, sludd og snø. Det 18-gauge ståltaket til disse lagringsbygningene er konturert for enkel vanndrenering og i stand til å akkumulere snø opp til 45 lb / kvadratmeter. De er videre integrert med nedlagte plater for sikker montering på betongoverflatene.