VESTIL MDS-96-DR-HDG Skur med inngangsdør, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tommer størrelse, sølv, galvanisert

Vare: CE3EGB Modell: MDS-96-DR-HDG
74 023 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtendørs lagringsskap
BygningstypeShelter
FARGEGrå
Dybde95 1 / 2 "
Dørhøyde83 "
Dørhøyde (1)83 "
Dørhøyde (2)83 "
Dør en høyde83 "
Dør en bredde72 "
Dør to Høyde83 "
Dør to bredde36 "
Dørbredde72 "
Dørbredde (1)72 "
Dørbredde (2)36 "
FinishGalvanisert
Høyde7 1/2 fot
Innvendig høyde80 "
Innvendig lengde75 1 / 4 "
Innvendig bredde109 1 / 2 "
Tiltenkt brukMulti Duty lagerbygning, ly
Lengde8 ft.
MaterialeStål
Primært materialeMetal
Takmåler18 ga.
Takstålmåler18
Sidesporsmåler28 ga.
Siding stålmåler28
Snøbelastning45 lbs. per sq ft.
Bredde10 ft.

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Vestil MDS-96-DR-HDG tilfluktsrom med inngangsdør er egnet for lagring av maskiner, utstyr og råvarer i produksjonsanlegg og lagerplasser. Vestil lagringsrom er ideelle for å lage en midlertidig lagringsplass på avsidesliggende steder.

Egenskaper:

  • Den har en kraftig stålkonstruksjon for å opprettholde strukturell integritet, og muliggjør lagring under ugunstige værforhold som regn, sludd og snø.
  • Taket er konturert for enkel vannavløp.
  • Dens lag ned plater er ideelle for å sikre hele strukturen til betonggulvet.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er Vestil oppbevaringsrom egnet for oppbevaring av sykler?

A. Ja, brukere kan installere sykkelskinner på innsiden av skuret. Sykler kan parkeres stående ved hjelp av disse sykkelskinnene.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL MDS-96-BK Sykkelly, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tommer Størrelse, Blå/Hvit, Stål | AG7WBL MDS-96-BK8 ft.10 ft.7 1/2 fotBlå, HvitStål41 234 NOK
RFQ
VESTIL MDS-96-DR Skur med inngangsdør, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tommer størrelse, blå/hvit, stål | AG7WBM MDS-96-DR8 ft.10 ft.7 1/2 fotBlå, HvitStål51 887 NOK
RFQ
VESTIL MDS-96-SM Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tommers størrelse, blå/hvit, stål | AG7WBN MDS-96-SM8 ft.10 ft.7 1/2 fotBlå, HvitStål45 444 NOK
RFQ
VESTIL MDS-96-BK-HDG Sykkelskjul, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tommer Størrelse, Sølv, Galvanisert | CE3EGA MDS-96-BK-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 fotGråStål58 847 NOK
RFQ
VESTIL MDS-96-SM-HDG Smoker Shelter, Multi Duty, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tommers størrelse, sølv, galvanisert | CE3EGC MDS-96-SM-HDG8 ft.10 ft.7 1/2 fotGråStål64 803 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MDS-96-DR-HDG Skur med inngangsdør, 95-1/2 x 120 x 90-1/16 tommer størrelse, sølv, galvanisert
74 023 NOK / enhet