Verktøysnorer

filtre

Tool Lanyard hjelper brukere med å holde seg trygge og være produktive mens de jobber i høyder ved å redusere risikoen forbundet med å miste verktøy. Raptor Supplies tilbyr disse håndverktøy lanyards fra...Les mer

MILWAUKEE -

Verktøysnorer

StilModellFARGELengdePris (eks. mva)
A48-22-8817X6Svart72 "4 467NOK
B48-22-8816X6Svart54 "4 090NOK
C48-22-8815X6Svart36-5 / 16 "2 939NOK
D48-22-8812X6Svart, rød72 "3 976NOK
E48-22-8811X6Svart, rød54-7 / 16 "2 825NOK
F48-22-8810X6Svart, rød36-5 / 16 "2 386NOK
G48-22-8850X6Grå40 "5 879NOK
PROTO -

Verktøysnorer

StilModellFARGELengdeLinjematerialePris (eks. mva)
AJLAN15LBSSRPoransje32 "Elastisk nylon453NOK
BJLAN40LBD3LKoransje40 "Elastisk nylon933NOK
CJLAN15LBDSSoransje27 "Elastisk nylon477NOK
CJLAN25LBDSSoransje42 "Elastisk nylon1 191NOK
DJLAN15LBSSCARoransje32 "Elastisk nylon435NOK
EJLAN40LBD3LKSWoransje40 "Elastisk nylon1 223NOK
FJPS2Orange / Black10.5 "Delrin, Nylon1 555NOK
GJPS1Orange / Black10.5 "Delrin, Nylon1 330NOK
HJPST1Orange / Black10.5 "Delrin, Nylon1 015NOK
INNOVATIVE COMPONENTS -

Verktøysnor

StilModellmaskinvareLengdePris (eks. mva)
ALN3 / 640600X3B7XLoop / Eye6"80NOK
ALN3 / 641200X3B7XLoop / Eye12 "82NOK
BLN3 / 640600X337XLoop / Loop6"76NOK
BLN3 / 641200X337XLoop / Loop12 "79NOK
CLN3 / 641200X3Q7XLoop / Tab12 "82NOK
CLN3 / 640600X3Q7XLoop / Tab6"79NOK
FALLTECH -

Verktøysnor

StilModellLengdePris (eks. mva)
AG5027B32 "248NOK
BG5027H32 "-
RFQ
CG5027C33 "276NOK
DG5027E35 "269NOK
ERGODYNE -

Verktøysnor

StilModellmaskinvareLengdePris (eks. mva)
A3111Dobbel karabin35 "til 42"647NOK
A3111EXTDobbel forlenget karabin42 "til 54"526NOK
B3101Enkel karabin35 "til 42"361NOK
B3101EXTEnkelt utvidet karabiner42 "til 54"418NOK
C3311Twin Leg Triple Carabiner35 "til 42"852NOK
PROTO -

Hard Hat Lanyard, 23 tommer, rød

ModellSakPris (eks. mva)
JLANHATRDAB7UGP124NOK
ERGODYNE -

Verktøysnor, oransje, karabinkrok, rustfritt stål, håndverktøy/elektroverktøy

ModellSakPris (eks. mva)
3111F(x)CN2TNZ653NOK

Verktøysnorer

Verktøysnorer holder verktøy og forhindrer at de faller ned eller forårsaker personskade i nærheten. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av verktøybinder fra merker som Proto , Miller av Honeywell, Irwin, Innovative Components, Falltech og Ergodyne. De er koblet til verktøyet i den ene enden og et sele eller forankringspunkt i den andre enden. Elastiske verktøybinder er laget av forlengbare spoler for å absorbere støt, forbedre verktøyets rekkevidde og forhindre at verktøyfall faller. Uttrekkbare verktøybånd kan trekke verktøyet tilbake til forankringspunktet når de slippes. Et bredt spekter av verktøybånd er tilgjengelig på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke verktøy kan brukes med disse håndverktøysnorene?

  • Drills
  • Sag
  • Nøkler
  • Tang

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?