Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERGODYNE 3111EXT Tool Lanyard Dual 42-54 inch 15lb Lock Skrue | AF7XRV 23MU33

ERGODYNE 3111EXT verktøysnøre dobbel 42-54 tommer 15 lb låseskrue

På lager
Vare: AF7XRV Modell: 3111EXTKryssreferanse: 23MU33
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
526NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVerktøysnor
FARGELime
maskinvareDobbel forlenget karabin
MaskinvarematerialeRustfritt stål
Lengde42 "til 54"
LinjematerialeTubeformet nett av nylon
Maks. Arbeidsbelastning15 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.24
Skipets høyde (cm)10.96
Skipets lengde (cm)36.51
Skipets bredde (cm)26.51
HS kode5609004000

Produktdetaljer:

    • Undermerke: SQUIDS

Produktvarianter

ProduktModellmaskinvareLengdePris
ERGODYNE 3101 Verktøysnor enkelt 35-42in 15lb låseskrue | AB7JQX 23MU30 3101Enkel karabin35 "til 42"322NOK
ERGODYNE 3101EXT Verktøysnor enkelt 42-54 tommers 15 lb låseskrue | AF7XRT 23MU31 3101EXTEnkelt utvidet karabiner42 "til 54"414NOK
ERGODYNE 3111 Verktøysnor Dual 35-42in 15 lb Låseskrue | AF7XRU 23MU32 3111Dobbel karabin35 "til 42"647NOK
ERGODYNE 3311 Tool Lanyard Twinleg 35-42 inch 15lb Triple Lock | AF7XRW 23MU34 3311Twin Leg Triple Carabiner35 "til 42"844NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERGODYNE 3111EXT verktøysnøre dobbel 42-54 tommer 15 lb låseskrue
526NOK / enhet