LUMAPRO Miniatyr LED-pære, T6, 145V


filtre
Gjennomsnittlig levetid på pæren: 100,000 hr. , Gjennomsnittlig levetid: 100,000 hr. , Base Type: Kandelaberskrue (E12) , Pærehus: Glass , Nåværende tegnet: 0.03mA , For vedlagte armaturer: Nei , Høy utgang: Nei , Innendørs/utendørs bruk: innendørs Only , Lampe Dia.: 0.75 " , Lampeform: T6 , Lampetype: Miniatyr-T , Generell lampeform: T , Primærapplikasjon: Generelt formål , Erstatter: Bulb 6S6/135V, 6S6/145V, 6S6/155V, 6S6/160V , Handelsnummer: LM20145CS , Spenning: 145 , Watt: 0.7
StilModellLys fargePris (eks. mva)
A
2FNX5
Blå279NOK
B
2FNX6
Grønn244NOK
C
2FNX7
Rød164NOK
D
2FNX9
Varm hvit310NOK
E
2FNX8
Hvit305NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?