Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

LUMAPRO 2FNX5 Mini Led Pære Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZN

LUMAPRO 2FNX5 Mini LED-pære Lm20145cs 0.72w T6 145v

På lager
Vare: AB9VZN Modell: 2FNX5

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
279NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyr LED-pære
Gjennomsnittlig levetid på pæren100,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid100,000 hr.
Base TypeKandelaberskrue (E12)
Pære Dia.3 / 4 "
PærehusGlass
Nåværende tegnet0.03mA
For lukkede inventarNei
Høy utgangNei
Innendørs / utendørs brukinnendørs Only
Lampe Dia.0.75 "
LampeformT6
LampetypeMiniatyr-T
Lys fargeBlå
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
ErstatterBulb 6S6/135V, 6S6/145V, 6S6/155V, 6S6/160V
HandelsnummerLM20145CS
Spenning145
Watts0.7

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8539490080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLys fargePris
LUMAPRO 2FNX6 Mini Led Pære Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZP 2FNX6Grønn244NOK
LUMAPRO 2FNX7 Mini Led Pære Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZQ 2FNX7Rød164NOK
LUMAPRO 2FNX8 Mini Led Pære Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZR 2FNX8Hvit305NOK
LUMAPRO 2FNX9 Mini Led Pære Lm20145cs 0.72w T6 145v | AB9VZT 2FNX9Varm hvit310NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LUMAPRO 2FNX5 Mini LED-pære Lm20145cs 0.72w T6 145v
279NOK / enhet