A Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Smørbar puteblokk , CFM @ 1.500-In. SP: 15,153 , CFM @ 1.75-In. SP: 13,704 , Høyde: 52 " , Husmateriale: Galvanisert stål , Hz: 60 , Maks. Dybde: 42 " , Maks. Innløpstemperatur: 160 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof Air-Over , Motortype: Tre fase , Monteringsposisjon: Vertikal horisontal , Outlet Dia.: 24-1 / 2 " , Uttakshøyde: 47 7 / 8 " , Uttaksbredde: 47 7 / 8 " , Fase: 3 , Skaft Dia.: 1 1 / 2 " , Spenning: 208-230/460 , Hjuldiameter: 36 " , Hjulmateriale: Aluminum , Hjultype: Bakoverhelling , Bredde: 52 "
Inline kanalblåsere, 36 tommer, sentrifugal
Dayton kanalblåsere produsert for innendørs renluftapplikasjoner som omfatter avtrekks-, inntaks-, retur- eller etterfyllingsluftsystemer. De kommer med krager for å lette kanaltilkoblinger og er utstyrt med paneler på hver side for å gi rask tilgang til interne viftekomponenter. Disse blåserne tilbyr videre et lagerdeksel og motordeksel for forlenget levetid. Velg fra et bredt utvalg av disse kanalblåserne, tilgjengelig i 643 og 737 turtallsklasser på Raptor Supplies.