Fotbrytere

filtre

SQUARE D -

Fotbrytere

StilModellHandlingKontakt skjemaDybdeSakLengdeSpenningsverdierBreddePris (eks. mva)
A9002 134AWXNUMX---Pedalen---15 821NOK
B9002 11AWXNUMXOpprettholdtSPDT3.88 "Kraftig fotbryter8.56 "120 / 240 VAC4.5 "8 756NOK
B9002 119AWXNUMXØyeblikksSPDT-Kraftig fotbryter-120/240/480 VAC-14 481NOK
C9002 5AWXNUMXØyeblikks(2) DPDT5.75 "Kraftig fotbryter9.84 "120/240/480 VAC10.87 "9 049NOK
B9002 133AWXNUMXØyeblikksDPDT-Kraftig fotbryter-120 / 240 VAC-16 198NOK
B9002 6AWXNUMXØyeblikks(2) DPDT-Kraftig fotbryter4.84 "120/240/480 VAC5.38 "8 263NOK
B9002 7AWXNUMXØyeblikksSPDT-Kraftig fotbryter-120/240/480 VAC-8 744NOK
GARDNER BENDER -

Vippebrytere

StilModellSakPris (eks. mva)
AGSW-20Bytt deksel128NOK
BGSW-20HBytt deksel107NOK
CGSW-126Slå på bryteren168NOK
DGSW-123Slå på bryteren186NOK
EGSW-16Slå på bryteren174NOK
FGSW-14Slå på bryteren154NOK
GGSW-120Slå på bryteren70NOK
HGSW-10Slå på bryteren116NOK
IGSW-11Slå på bryteren105NOK
JGSW-17Slå på bryteren97NOK
KGSW-111Slå på bryteren137NOK
LGSW-15Slå på bryteren188NOK
MGSW-13Slå på bryteren98NOK
NGSW-18Slå på bryteren129NOK
OGSW-110Slå på bryteren117NOK
PGSW-121Slå på bryteren80NOK
NSI INDUSTRIES -

Vippebrytere

StilModellSakPris (eks. mva)
A77030RQrocker316NOK
B78290TSVeksle328NOK
C78150TWVeksle215NOK
D78300TSSlå på bryteren404NOK
E78110TSSlå på bryteren137NOK
F78260TSSlå på bryteren353NOK
LINEMASTER -

Generell fotbryter

StilModellSakIP RatingHandlingFARGELengdeMaterialeNEMA-vurderingSpenningsverdierPris (eks. mva)
ATWIN 971-SMC48Generell fotbryter-ØyeblikksSvart5.5 "Metal1125 / 250 VAC2 616NOK
B88SH1-05Generell fotbryter68Øyeblikksoransje7"Aluminum2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC3 447NOK
C632-SGenerell fotbryter20ØyeblikksSvart4.5 "Cast Iron1125 / 250 VAC1 042NOK
D88SN1-05Generell fotbryter68ØyeblikksSvart7"Aluminum2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC2 104NOK
E642-SGenerell fotbryter20ØyeblikksSvart5.5 "Cast Iron1125 / 250 VAC2 132NOK
F592-EXGenerell fotbryter41ØyeblikksOrange / Black10.25 "Aluminum2, 7D, 9F125 / 250 VAC11 225NOK
D88SN1B-05Generell fotbryter68ØyeblikksSvart7"Aluminum2,4,6,6P, 13125 / 250 VAC3 085NOK
G632-DAGenerell fotbryter-OpprettholdtSvart4.5 "Cast Iron1125 / 250 VAC1 416NOK
F597-EXGenerell fotbryter41ØyeblikksOrange / Black10.25 "Aluminum2, 7D, 9F125 / 250 VAC11 543NOK
C636-SGenerell fotbryter20ØyeblikksSvart4.5 "Cast Iron1125 / 250 VAC1 994NOK
C632-SC3Generell fotbryter20ØyeblikksSvart4.5 "Cast Iron1125 VAC1 727NOK
HT-91-SWANO38SLett fotbryter-ØyeblikksRustfritt stål3.5 "Stål1,4X, 6,6P125 / 250 VAC1 963NOK
LINEMASTER -

Lett fotbryter

StilModellLengdeFARGEKontakt skjemaMaterialeNEMA-vurderingSpenningsverdierBreddeLedningslengdePris (eks. mva)
A81SH122.75 "SvartSPDTPVC1125 / 250 VAC4.62 "-1 265NOK
B491-SC32.875 "SvartSPDT-NRStål1125 VAC2.5 "8ft.1 412NOK
C41SH122.875 "SvartSPDTStål4125 / 250 VAC2.75 "10ft.1 556NOK
D491-SC36MP2.875 "SvartSPDT-NRStål1125 / 250 VAC2.5 "6ft.1 209NOK
E491-S2.875 "SvartSPDTStål1125 / 250 VAC2.5 "-737NOK
FT-91-SWANO3S3.5 "Rustfritt stålSPDT-NRRustfritt stål1,4X, 6,6P125 VAC2.62 "8ft.2 581NOK
GT-91-S3.5 "SvartSPDTStål1125 / 250 VAC2 21 / 32 "-408NOK
H724.75 "Svart(2) SPDTZink Metal Die Cast1125 / 250 VAC4 9 / 32 "-1 101NOK
LINEMASTER -

Middels fotbryter

StilModellLedningslengdeLengdePris (eks. mva)
AOHASAB-10K25ft.10.25 "6 196NOK
AOHASAA-1K25ft.12 25 / 32 "6 134NOK
AOHASAD-10K30ft.10.25 "6 129NOK
LINEMASTER -

Kraftig fotbryter

StilModellKontakt skjemaDybdeLengdePris (eks. mva)
A532-SWHDPDT4.5 "9"3 604NOK
B511-BGSPDT5.5 "10 "5 028NOK
C531-SWHSPDT4.5 "9"2 899NOK
D531-SWHOXSPDT6"9"3 701NOK
SQUARE D -

Kraftig fotbryter

StilModellBreddeHandlingKontakt skjemaKarakterDybdeLengdeMaterialeSpenningsverdierPris (eks. mva)
A9002 13AWXNUMX4.5 "ØyeblikksDPDT33.875 "8 9 / 16 "Stål120 til 600 VAC9 575NOK
B9002 1AWXNUMX4.49 "ØyeblikksSPDT158.50 "8 9 / 16 "Støpt aluminium600V AC / 6007 325NOK
A9002 2AWXNUMX5 17 / 32 "ØyeblikksSPDT154-27 / 32 "9"Stål120 til 600 VAC5 973NOK
A9002 12AWXNUMX5 17 / 32 "OpprettholdtSPST6/34-27 / 32 "9"Støpt aluminium120 til 600 VAC8 400NOK
A9002 14AWXNUMX5 17 / 32 "ØyeblikksDPDT34-27 / 32 "9"Stål120 til 600 VAC8 510NOK
A9002 124AWXNUMX6 13 / 32 "ØyeblikksDPDT106-17 / 64 "11.125 "Stål120 til 600 VAC14 396NOK
C9002 117AWXNUMX6 13 / 32 "ØyeblikksSPDT156-17 / 64 "11.125 "Stål120 til 600 VAC11 806NOK
A9002 132AWXNUMX6 13 / 32 "ØyeblikksSPDT156-17 / 64 "11.125 "Stål120 til 600 VAC12 615NOK
IDEAL -

Vippebrytere

StilModellPris (eks. mva)
A774097511NOK
A774013183NOK
A774010219NOK
A774093242NOK
B774008145NOK
A774014277NOK
GRAINGER -

Miniatyr trykknappbrytere

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A5RLW4Miniatyr trykknappbryter63NOK 1
B5RLV2Trykknappbryter152NOK 2
B5RLV3Trykknappbryter77NOK 1
LINEMASTER -

Fotbrytere

StilModellSakPris (eks. mva)
A500-AH-1KKontroll7 433NOK
A491-SC36Ledningssett1 029NOK
A511-B2OXGAFoot Pedal7 171NOK
A511-B2OXFoot Pedal5 585NOK
A511-BOPedalen5 996NOK
A4H-30H2-SHPedalen6 942NOK
A575-DWHOXPedalen7 145NOK
A531-SWNPedalen2 678NOK
B511-B2GAPedalen6 909NOK
ALSC-805-22Pedalen964NOK
A971-SMPedalen951NOK
A4H-30H2-DHPedalen7 557NOK
AGEM-V36Pedalen1 395NOK
A4H-30H2-SHPedalen6 942NOK
A635-SPedalen1 646NOK
AT-91-SC36Pedalen647NOK
A936-SWHPedalen5 428NOK
A604-EXPedalen15 632NOK
A09ASXP-5KPedalen3 347NOK
A937-SWHOXC4Pedalen7 665NOK
A936-SWNPedalen4 798NOK
A41DH12Pedalen1 548NOK
A4-30F2-SIPedalen2 380NOK
A575-DWHAPedalen6 326NOK
C638-SPedalen1 706NOK
TAPCO -

Vippebrytere

StilModellPris (eks. mva)
A1283742 531NOK
B1136321 506NOK
COMPONENT HARDWARE -

Fotbrytere

StilModellSakPris (eks. mva)
AA11-0851-CDie282NOK
BA10-0852-CPedalen108NOK
CA10-0651-CPedalen105NOK
SIEMENS -

Fotbrytere

StilModellPris (eks. mva)
A3SE29320AA206 666NOK
B3SE29320AB206 966NOK
C3SE29031AB204 166NOK
D3SE29031AA205 312NOK
B3SE39345CB204 309NOK
E3SE29243AA209 335NOK
D3SE29122AA207 516NOK
C3SE29122AB205 974NOK
D3SE29020AA205 017NOK
D3SE39024CA204 872NOK
C3SE29020AB204 111NOK
B3SE29321AB206 512NOK
C3SE39024CB201 904NOK
A3SE29321AA209 206NOK
GRAINGER -

Vippebrytere

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
A5RLV646NOK 1
B5RLV7318NOK 5
C5RLV4142NOK 5
A5RLV5233NOK 5
D5RLV853NOK 1
IDEAL -

Switch, Rckr, Spst, OF, Spd, Rdl

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
774039CR4KQU105NOK
1
KERN AND SOHN -

Pedalen

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
KXS-A03CE8KLF1 894 NOK
1
JET TOOLS -

3Phase 4 Rvrs Sw Jtm-4Vs E009

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
VS-000ACV4KMU6 601 NOK
1
LINEMASTER -

Numatisk fotbryter

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
3B-30A2-SAH6BCA1 464 NOK
1
MITUTOYO -

Pedalen

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
937179TCJ2FVJ1 259 NOK 1
Se detaljer
LINEMASTER -

Lett fotbryter, 125VAC, 15A strømstyrke, 1/2 hk

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
T-91-SC3-ACH6RPX780NOK 1
Se detaljer
12

Fotbrytere

Fotbrytere er designet for å betjenes ved å tråkke på aktuatoren (trykknapp eller pedal) og er mye brukt i gitarforsterkere, trebearbeidingsutstyr som sager, slipemaskiner eller overfresere og tannlegestoler. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av Dayton, Linemaster, Square D og Vestil trampebrytere med vedlikeholdt og øyeblikkelig handling. Rute D Fotbetjente brytere har snap-virkende kontakter med en positiv åpningsmekanisme og en dekket pedal for å forhindre risikoen for utilsiktet oppstart av menneskelig handling eller fallende gjenstander. Disse enhetene er videre utstyrt med en tåplate som muliggjør låsing av pedalen i hvileposisjon. Linjemester Fotbrytere har et gnistfri støpt aluminiumshus og to-pedaldesign med en skillestang mellom for å forhindre samtidig drift av begge pedalene. Disse bryterne er integrert med 4 hull som gir stiv montering på gulvet eller annet utstyr.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?