Temperaturregulatorer

filtre

VULCAN HART -

temperatur Controller

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
A00-850545---25 838NOK
RFQ
A770561---5 980NOK
RFQ
A355767-2---11 560NOK
RFQ
B00-9609033.4 "3.4 "8.75 "11 302NOK
RFQ
C00-857112-000014.4 "4.6 "6.2 "6 151NOK
RFQ
A00-416280-000014.5 "4.8 "6.65 "5 940NOK
RFQ
D00-857578-000014.7 "4.75 "6.25 "9 107NOK
RFQ
VULCAN HART -

Controllers

StilModellHøydeSakLengdeBreddePris (eks. mva)
A00-844070-00001-Kontroll--9 555NOK
B00-850736-00003-controller--10 382NOK
C770554-controller--8 022NOK
RFQ
D00-857112-00001-controller--8 036NOK
E00-913149-controller--11 357NOK
F00-850736-00002-controller--10 858NOK
G00-858053-00001-controller--19 151NOK
RFQ
H00-354447-00001-controller--10 377NOK
C00-9612173"controller9"26 "29 572NOK
RFQ
I00-959077-000015.4 "controller9"17.1 "36 444NOK
RFQ
C00-9612188"controller14 "36 "38 233NOK
RFQ
StilModellInngangsspenningSensor TypeTemp. OmrådePris (eks. mva)
APCT30001120 VACJ0 grader til 1200 grader F13 493NOK
APCT30003120 VACK0 grader til 2400 grader F13 980NOK
APCT30004240 VACK0 grader til 2400 grader F13 035NOK
APCT30002240 VACJ0 grader til 1200 grader F12 905NOK
JOHNSON CONTROLS -

Termo

StilModellPris (eks. mva)
AK19AT-36377NOK
RFQ
BK19AT-24329NOK
RFQ
CK16BT-36489NOK
RFQ
DK19AT-18299NOK
RFQ
EK19AT-30347NOK
RFQ
FK15DA-36451NOK
RFQ
StilModellProduksjonSensor TypePris (eks. mva)
AE5CSVR1TF AC100-240RelayK, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt1003 616NOK
AE5CSVQ1TF AC100-240SpenningK, J, L, T, U, N, R, Pt100, JPt1013 388NOK
IMPERIAL -

Termo

StilModellPris (eks. mva)
A36017597NOK
RFQ
B1121523NOK
RFQ
C11382 501NOK
RFQ
EATON -

Temperaturkontroller

StilModellPris (eks. mva)
ATC2441310010 204NOK
RFQ
ATC24412100-C7 644NOK
RFQ
BTC48412610113 702NOK
RFQ
CTC48413010110 204NOK
RFQ
DTC244111007 175NOK
RFQ
ETC4841200018 257NOK
RFQ
FTC4851101018 257NOK
RFQ
BTC4841201018 798NOK
RFQ
GTC4841101018 257NOK
RFQ
HTC96411010011 611NOK
RFQ
ITC244121007 644NOK
RFQ
StilModellSakPris (eks. mva)
ATEC16008Temperaturkontroll4 160NOK
ATEC17526Temperaturkontroll2 689NOK
ATEC51002temperatur Controller4 341NOK
TEMPCO -

Digital temperaturkontrollkonsoll

StilModellampsInngangsspenningStrømforbrukSensor TypeTemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
ATPC200094 / Sone120 VAC24VAJ-184 til 1832 F8.25 "19 914NOK
ATPC200104 / Sone120 VAC24VAK-328 til 2498 F8.25 "19 914NOK
ATPC200134 / Sone240 VAC24VAJ-184 til 1832 F8.25 "20 889NOK
ATPC200124 / Sone120 VAC24VAFTU-346 til 1292 F8.25 "20 661NOK
ATPC200144 / Sone240 VAC24VAK-328 til 2498 F8.25 "21 661NOK
ATPC200154 / Sone240 VAC24VAFTU-346 til 1292 F8.25 "22 467NOK
BTPC100128240 VAC12VAFTU-346 til 1292 F5"14 379NOK
BTPC100078120 VAC12VAJ-184 til 1832 F5"12 442NOK
BTPC100098120 VAC12VAFTU-346 til 1292 F5"12 453NOK
BTPC100088120 VAC12VAK-328 til 2498 F5"12 233NOK
BTPC100108240 VAC12VAJ-184 til 1832 F5"14 357NOK
BTPC100118240 VAC12VAK-328 til 2498 F5"13 368NOK
OMRON -

Elektronisk temperaturregulator tilbehør

StilModellampsProduksjonBryterfunksjonPris (eks. mva)
AE53-C3---1 720NOK
BE53-R5 ampere ved 250 VACRelaySPDT244NOK
BE53-Q320 Milliamperes ved 24 VDCSpenningstransistorNPN441NOK
BE53-Q40 Milliamperes ved 12 VDCSpenningstransistorNPN530NOK
TEMPCO -

Analog temperaturkontrollboks

StilModellInngangsspenningSensor TypeTemp. OmrådePris (eks. mva)
APCT10001120 VACPære60 grader til 250 grader F3 795NOK
APCT10002120 VACPære150 grader til 550 grader F3 576NOK
BPCT20001120 VACJ32 grader til 1000 grader F6 991NOK
BPCT20002120 VACK32 grader til 1000 grader F6 991NOK
BPCT20003240 VACJ32 grader til 1000 grader F7 089NOK
BPCT20004240 VACK32 grader til 1000 grader F7 089NOK
APCT10004240 VACPære150 grader til 550 grader F5 260NOK
APCT10003240 VACPære60 grader til 250 grader F5 325NOK
TEMPCO -

Analog temperaturregulator

StilModellBryterfunksjonControl ModeDybdeTemp. OmrådeBreddeInngangsspenningLengdeProduksjonPris (eks. mva)
ATEC57201SPDTProporsjonalt2.56 "50 grader til 850 grader F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Relé-5A1 484NOK
ATEC57203SPDTProporsjonalt2.56 "50 grader til 850 grader F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Relé-5A1 489NOK
BTEC57401SPDTProporsjonalt2.56 "50 grader til 850 grader F3.37 "90 til 264 VAC3.37 "(1) Relé-5A1 885NOK
BTEC57403SPDTProporsjonalt2.56 "50 grader til 850 grader F3.37 "90 til 264 VAC3.37 "(1) Relé-5A1 730NOK
CTEC17112SPSTProporsjonalt3.75 "50 grader til 850 grader F1.87 "100 til 130 VAC1.87 "(1) Relé-5A1 219NOK
CTEC17126SPSTProporsjonalt3.75 "50 grader til 850 grader F1.87 "100 til 130 VAC1.87 "(1) Relé-5A1 271NOK
DTKZ10201SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader til 500 grader F / 0 grader til 260 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relé-30A2 537NOK
DTKZ10204SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader til 1000 grader F / 0 grader til 538 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relé-30A2 385NOK
DTKZ10203SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader til 500 grader F / 0 grader til 260 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relé-30A2 342NOK
DTKZ10202SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader til 1000 grader F / 0 grader til 538 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relé-30A2 862NOK
TEMPCO -

Digital temperaturregulator

Tempco digitale temperaturregulatorer brukes ofte i ekstruderingsmaskiner, emballeringsmaskiner, termoformere, sprøytestøpemaskiner og batchovner for å opprettholde prosesstemperaturer. Disse temperaturregulatorene i TEC-serien er designet i samsvar med UL-, CSA- og RoHS-standarder ved bruk av ASIC-teknologi. De har lockout-beskyttelse, en universell programmerbar eller TC / RTD programmerbar sensor og svært nøyaktig universalinngang med en 18-bit analog-til-digital-omformer. Disse Tempco temperaturregulatorene er tilgjengelige i inngangsspenningsverdier fra 90 til 264 VAC.

StilModellBryterfunksjonControl ModeDybdeBreddeInngangsspenningLengdeProduksjonStrømforbrukPris (eks. mva)
ATEC58003-PID2.56 "3.75 "90 til 264 VAC3.75 "(2) 2A-relé-4 261NOK
BTEC34016-PID3.12 "1.87 "90 til 250 VAC3.75 "(1) Solid State Relé Drive-5 VDC-2 506NOK
ATEC58001-PID2.56 "3.75 "90 til 264 VAC3.75 "(1) 2A-relé-4 216NOK
CTEC18006-PID4.96 "1.87 "90 til 250 VAC1.87 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC og (1) 2A Relé-3 115NOK
CTEC18002-PID4.96 "1.87 "90 til 250 VAC1.87 "(2) 2A-relé-2 848NOK
DTEC55015-PID2.56 "3.75 "90 til 264 VAC3.75 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC og (1) 2A Relé-3 949NOK
ETEC33020-PID3.12 "1.87 "90 til 264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA og (1) 2A-relé-3 842NOK
ETEC33011-PID3.12 "1.87 "90 til 264 VAC3.75 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC og (1) 2A Relé-3 600NOK
ATEC56019-PID2.56 "1.87 "90 til 250 VAC3.75 "(1) 4-20mA-2 777NOK
BTEC34026-PID3.12 "1.87 "90 til 250 VAC3.75 "(1) 4-20 mA og (1) 2A-relé-3 129NOK
BTEC34018-PID3.12 "1.87 "90 til 250 VAC3.75 "(1) 4-20mA-2 976NOK
ATEC58007-PID2.56 "3.75 "90 til 264 VAC3.75 "(1) Solid State Relé Drive-5 VDC-4 067NOK
CTEC18004-PID4.96 "1.87 "90 til 250 VAC1.87 "(1) 4 til 20 mA og (1) 2A-relé-3 040NOK
ETEC33019-PID3.12 "1.87 "90 til 264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA og (1) 2A-relé-3 440NOK
ETEC33008-PID3.12 "1.87 "90 til 264 VAC3.75 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC og (1) 2A Relé-3 600NOK
ATEC56013-PID2.56 "1.87 "90 til 250 VAC3.75 "(1) Solid State Relé Drive-5 VDC-2 443NOK
DTEC55018-PID2.56 "3.75 "90 til 264 VAC3.75 "(1) Solid State Relé Drive-5 VDC-4 610NOK
BTEC34015-PID3.12 "1.87 "90 til 250 VAC3.75 "(1) Solid State Relay Drive-5 VDC og (1) 2A Relé-2 684NOK
DTEC55016-PID2.56 "3.75 "90 til 264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA og (1) 2A-relé-3 949NOK
DTEC55017-PID2.56 "3.75 "90 til 264 VAC3.75 "(1) 4-20 mA og (1) 2A-relé-3 908NOK
CTEC18001-PID4.96 "1.87 "90 til 250 VAC1.87 "(1) 2A-relé-3 040NOK
ATEC58005-PID2.56 "3.75 "90 til 264 VAC3.75 "(1) 4 til 20mA-4 378NOK
FTEC13009(2) SPST NRPID3.5 "2"90 til 264 VAC2"(1) Solid State Relé Drive-5 VDC15VA2 481NOK
GTEC14044SPDTPID4.96 "1.87 "90 til 250 VAC1.87 "(1) Relé-2A10VA2 134NOK
HTEC55011SPDTPID2.56 "3.75 "90 til 264 VAC3.75 "(2) Relé-2A15VA3 949NOK
StilModellampsInngangsspenningLengdeProduksjonSensor TypeTemp. OmrådeBreddePris (eks. mva)
APCM1000415240 VAC9"Relé-2AK0 grader til 2400 grader F9"14 237NOK
APCM1000215240 VAC9"Relé-2AJ0 grader til 1200 grader F9"14 113NOK
APCM1000116120 VAC9"RelayJ0 grader til 1200 grader F9"13 044NOK
APCM1000316120 VAC9"RelayK0 grader til 2400 grader F9"14 445NOK
APCM1000524240 VAC11 "Relé-2AUniversell0 grader til 2400 grader F11 "20 092NOK
APCM1000624480 VAC13 "KontaktorUniversell0 grader til 2400 grader F11 "19 982NOK
APCM1000745240 VAC11 "Relé-2AUniversell0 grader til 2400 grader F11 "19 454NOK
APCM1000848480 VAC13 "KontaktorUniversell0 grader til 2400 grader F11 "20 491NOK
StilModellControl ModeAngi nøyaktighetPris (eks. mva)
AE5C2R20JWAC10024032392PÅ AV+/- 2% FS Maks.2 716NOK
AE5C2R40JWAC10024032392PD+/- 2% Maks.2 318NOK
COOPER B-LINE -

PTC-varmere

StilModell
AEH100
RFQ
AEH45
RFQ
AEH60
RFQ
AEH15
RFQ
AEH150
RFQ
AEH30
RFQ
AEH75
RFQ
StilModellampsProduksjonPris (eks. mva)
A96VFL134-20mA4-20mA utgang4 989NOK
A96VFL115ATo stafettalmer4 279NOK
COOPER B-LINE -

PTC Varmevifte

StilModell
AEFHT550F-120
RFQ
AEFHT650F-120
RFQ
COOPER B-LINE -

Varmeapparater

StilModellPris (eks. mva)
AT631A1154 / U2 871NOK
RFQ
AT631B1005 / U4 327NOK
RFQ
AT631B1070 / U3 195NOK
RFQ
AT631C1038 / U2 835NOK
RFQ
AT631C1046 / U3 048NOK
RFQ
AT631A1006 / U2 709NOK
RFQ
AT631A1022 / U2 828NOK
RFQ
AT631A1063 / U2 697NOK
RFQ
AT631A1030 / U2 709NOK
RFQ
AT631A1113 / U2 832NOK
RFQ
AT631A1162 / U2 471NOK
RFQ
AT631B1054 / U3 876NOK
RFQ
AT631C1020 / U3 025NOK
RFQ
AT631C1053 / U2 902NOK
RFQ
AVFF3GW1Y2C / M17 041NOK
RFQ
12...56

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?