Push-Pullers

filtre

WESTWARD -

Pulley Pullers

StilModellKapasitetSkruestørrelsePris (eks. mva)
A29FX505 tonn.5/8"-18 x 5-11/16"616NOK
B29FX527 tonn.3/4"-16 x 11-3/4"1 166NOK
GEARWRENCH -

Avtrekkersett

StilModellKapasitetRekkeviddeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A36272 til 5 tonn.2-5 / 8 til 4 "4-1 / 2 in og 8-1 / 4 in4 339NOK
B3628D5 tonn.4 til 6-3 / 4 "8.25 "4 380NOK
PROTO -

Avtrekkersett

StilModellKapasitetKjevespredningSkruestørrelsePris (eks. mva)
AJ4212SJB6 tonn.6"9/16 X 6 1/43 579NOK
BJ4232SJ10 tonn.10 "3/4 X 10 1/44 444NOK
WESTWARD -

Trykk på avtrekker

StilModellKapasitetSakRekkeviddeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A29FX4310 tonn.Trykk på avtrekker8.25 "3/4 "-16 x 12"2 196NOK
B29FX5310 tonn.Skyv avtrekkssett8.25 "3/4 "-16 x 12", 3/4 "-16 x 11-3 / 4", 5/8 "-18 x 5-11 / 16"3 486NOK
C29FX4517-1/2 tonn.Trykk på avtrekker11.25 "1"-14, 13-1/4"4 009NOK
D29FX4430 tonn.Trykk på avtrekker10 "1-1/2"-12 x 17-1/4"7 559NOK
WESTWARD -

Flensavtrekker

StilModellBoltsirkel Dia.RekkeviddeSkruestørrelsePris (eks. mva)
A29FX481-1/2 to 4-5/8"Det er.5/8"-18 x 5-1/2"1 321NOK
B29FX491-1/2 to 4-5/8"2"5/8 "-10600NOK
C29FX471-1 / 2 til 4-5 / 8, 1 til 2-5 / 8 "Det er.5/8 "-10845NOK
WESTWARD -

Servostyring Remskiveavtrekker

ModellSakPris (eks. mva)
1MZR8AB2NUF136NOK
WESTWARD -

Rattavtrekker

ModellSakPris (eks. mva)
1MZR1AB2NUA295NOK
GEARWRENCH -

Bakaksellager avtrekkssett

ModellSakPris (eks. mva)
41710AC2CBW1 094 NOK
GEARWRENCH -

Rattavtrekkssett

ModellSakPris (eks. mva)
41620DAF9HHR1 431 NOK
PROTO -

Trykk / avtrekker glideblokk

ModellSakPris (eks. mva)
J4239SBAB3ABJ313NOK
OTC TOOLS -

Harmonisk balansetrekker

ModellSakPris (eks. mva)
6667AE4GTN1 906 NOK
GEARWRENCH -

Master Bolt Grip Kit

ModellSakPris (eks. mva)
41600AF9HHQ1 428 NOK
OTC TOOLS -

Bremsetrommel / rotoravtrekker

ModellSakPris (eks. mva)
6980AC8AEW3 320 NOK
PROTO -

Trykk / avtrekker Medium Ben

ModellSakPris (eks. mva)
J4240LAB3ABK460NOK
GEARWRENCH -

Servostyringspumpe trinsesett

ModellSakPris (eks. mva)
41560DCJ3AWP1 149 NOK
Se detaljer

Push-Pullers

Push pullers er unike verktøy som brukes til å fjerne eller montere lagre og hylser trygt ved hjelp av indre eller ytre kanter. Raptor Supplies tilbyr en rekke push-pullers fra merker som Girnøkkel, OTC, Westward og Proto . Skyv avtrekkere fra Vestover er konstruert for å holde fast mål for gir-trekk-applikasjoner. Deres evne til å gå over fra 2-kjeve og 3-kjeve (og omvendt) kombinert med vendbare kjever, gjør dem ideelle for å håndtere en rekke trekkjobber. OTC push -trekkere brukes til å håndtere store komponenter som rotorer, bremsetromler, drivhjul, tannhjul, svinghjul og remskiver. Disse push-trekkerne kan enkelt settes opp av en person og brukes til kraftige trekkhandlinger selv i områder med begrenset bevegelse. De kan spres til 12-3/4 og 5 tommer rekkevidde med evnen til å levere 7 tonn kraft. Velg mellom en rekke push -pullers Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?