Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEMPCO TKZ10203 Temperaturregulator Analog K 32-500f / 0-260c | AC8HWG 3AGA4

TEMPCO TKZ10203 temperaturregulator Analog K 32-500f/0-260c

På lager
Vare: AC8HWG Modell: TKZ10203Kryssreferanse: 3AGA4

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktemperatur Controller
Control ModePÅ AV
Dybde1.45 "
DIN-typeInnkapslet PCB
hysterese4 Degree
Inngangsspenning120 / 240 VAC
Lengde4.38 "
Produksjon(1) Relé-30A
Strømforbruk5VA
Sensor TypeK
Angi nøyaktighetPluss / minus 1.5% av span
BryterfunksjonSPST NR
Temp. Område32 grader til 500 grader F / 0 grader til 260 grader C
typenAnalog
Bredde3.06 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)9.14
HS kode9032896025
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBryterfunksjonControl ModeDybdeTemp. OmrådeBreddeInngangsspenningLengdeProduksjonPris
TEMPCO TKZ10201 Temperaturregulator Analog J 32-500f / 0-260c | AC8HWE 3AGA2 TKZ10201SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader til 500 grader F / 0 grader til 260 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relé-30A2 719 NOK
TEMPCO TKZ10202 Temperaturregulator Analog J 32-1000f / 0-538c | AC8HWF 3AGA3 TKZ10202SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader til 1000 grader F / 0 grader til 538 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relé-30A2 965 NOK
TEMPCO TKZ10204 Temperaturregulator Analog K 32-1000f / 0-538c | AC8HWH 3AGA5 TKZ10204SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader til 1000 grader F / 0 grader til 538 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relé-30A2 557 NOK
TEMPCO TEC17112 Temperaturregulator Analog J 100-130v | AC9EAB 3FXJ3 TEC17112SPSTProporsjonalt3.75 "50 grader til 850 grader F1.87 "100 til 130 VAC1.87 "(1) Relé-5A1 315 NOK
TEMPCO TEC17126 Temperaturregulator Analog K 100-130v | AC9EAC 3FXJ4 TEC17126SPSTProporsjonalt3.75 "50 grader til 850 grader F1.87 "100 til 130 VAC1.87 "(1) Relé-5A1 372 NOK
TEMPCO TEC57201 Temperaturregulator Analog J 120 / 240v | AC9EAD 3FXJ5 TEC57201SPDTProporsjonalt2.56 "50 grader til 850 grader F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Relé-5A1 601 NOK
TEMPCO TEC57203 Temperaturregulator Analog K 120 / 240v | AC9EAE 3FXJ6 TEC57203SPDTProporsjonalt2.56 "50 grader til 850 grader F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Relé-5A1 607 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEMPCO TKZ10203 temperaturregulator Analog K 32-500f/0-260c
2 510 NOK / enhet