VESTIL SU Series Cantilever Rack-sett


filtre
Armtype: Rett , Farge: Blå , Dybde: 34 " , Design: enslig , Rammemateriale: Stål , Materiale: Stål , Maks. Armkapasitet: 800 lbs. , Bredde: 62 "
StilModellKapasitetHøydePris (eks. mva)
A
SU-C-8-24-SET
7000 lbs.104.5 "12 612 NOK
B
SU-C-6-24-SET
7600 lbs.81 "15 046 NOK

SU Series Cantilever Rack-sett

Vestil SU Series utkragende stativsett er designet for å holde materialer som trelast, rør, stålstenger og andre langstrakte varer som kan være utfordrende å lagre på tradisjonelle pallereoler. De brukes i varehus, produksjonsanlegg og lagergårder for effektiv og organisert lagring av lange og klumpete gjenstander. Disse stativsettene har stålkonstruksjon med innbakt pulverlakkert finish for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. De har forhåndsborede hull for enkel montering og justerbare armer for å gi fleksibilitet når det gjelder tilgang til gjenstander i forskjellige høyder. Disse utkragingsstativene har armer med frontleppe for å forhindre at gjenstander faller av stativet ved et uhell.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?