TEMPCO Analog temperaturregulator


filtre
Strømforbruk: 5VA
StilModellBryterfunksjonControl ModeDybdeTemp. OmrådeBreddeInngangsspenningLengdeProduksjonPris (eks. mva)
A
TEC57201
SPDTProporsjonalt2.56 "50 grader til 850 grader F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Relé-5A1 484 NOK
A
TEC57203
SPDTProporsjonalt2.56 "50 grader til 850 grader F3.37 "120 / 240 VAC3.37 "(1) Relé-5A1 489 NOK
B
TEC57401
SPDTProporsjonalt2.56 "50 grader til 850 grader F3.37 "90 til 264 VAC3.37 "(1) Relé-5A1 885 NOK
B
TEC57403
SPDTProporsjonalt2.56 "50 grader til 850 grader F3.37 "90 til 264 VAC3.37 "(1) Relé-5A1 730 NOK
C
TEC17112
SPSTProporsjonalt3.75 "50 grader til 850 grader F1.87 "100 til 130 VAC1.87 "(1) Relé-5A1 219 NOK
C
TEC17126
SPSTProporsjonalt3.75 "50 grader til 850 grader F1.87 "100 til 130 VAC1.87 "(1) Relé-5A1 271 NOK
D
TKZ10201
SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader til 500 grader F / 0 grader til 260 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relé-30A2 537 NOK
D
TKZ10204
SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader til 1000 grader F / 0 grader til 538 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relé-30A2 385 NOK
D
TKZ10203
SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader til 500 grader F / 0 grader til 260 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relé-30A2 342 NOK
D
TKZ10202
SPST NRPÅ AV1.45 "32 grader til 1000 grader F / 0 grader til 538 grader C3.06 "120 / 240 VAC4.38 "(1) Relé-30A2 862 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?