CHERNE I-Series Muni kuleplugger


Cherne I Series Muni-Ball plugger er ideelle for å blokkere vann-/kloakkrør under lufttesting. Disse pluggene stopper strømmen av vann i rørledninger for vedlikeholds- og testapplikasjoner. For applikasjoner uten lufttilførselsledning, kan brukere bruke Cherne mekaniske rørplugger også.

filtre
Eye Inside Dia .: 0.25" øyenøtt , Materiale: Gummi
StilModellTømt diameterDeflatert lengdeNominell størrelseOmrådePris (eks. mva)
A
214188
10.5 "25 "12 "til 18"10.75 "til 18.25"26 419 NOK
A
312248
10.38 "37 "12 "til 24"11 "til 24.25"29 140 NOK

Arbeidsmekanisme

  • Pluggen skal plasseres inne i åpningen til røret som må blokkeres for testing.
  • Brukere bør koble enden av oppblåsingsslangen til koblingen på pluggen, mens den andre enden av oppblåsingsslangen skal kobles til pumpen eller linjetrykket.
  • Blås opp pluggen ved hjelp av pumpen koblet til oppblåsingsslangen.
  • Den oppblåste pluggen blokkerer/forsegler røret fullstendig for testoppgaver.
  • Etter testing skal oppblåsingsslangen tømmes og fjernes først, og deretter skal pluggen tømmes.

Egenskaper

  • Disse pluggene har mekanisk limte endeplater og naturgummikonstruksjon for å eliminere feil under pluggekspansjon/sammentrekning.
  • Gummikonstruksjonen sørger for at pluggen holder lufttrykket i lengre perioder uten lekkasje.
  • Disse enhetene har hele kroppen ledning for holdbarhet.
  • De har små utblåste diametre for enkel oppbevaring.
  • Endeplatene av aluminium forhindrer korrosjon ved kontakt med væsker i lengre perioder.
  • Disse pluggene har trykkavlastningsventiler for å sikre brukersikkerheten.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er maksimalt mottrykk for Cherne I Series plugger?

Disse pluggene har maksimalt mottrykk vurdert til 15 psi eller 1 bar.

Hvilke rørstørrelser er plugger i Cherne I-serien kompatible med?

Disse pluggene er tilgjengelige i varianter som er kompatible med rørstørrelser fra 10.75 til 24.25 tommer.

Er Cherne Muni-Ball-plugger egnet for livslang bruk?

Det anbefales å bruke disse pluggene til tetteoppgaver i opptil 24 måneder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?