CHERNE 312248 Kuleplugg, med bypass, 12 til 24 tommer størrelse, 37 tommer lengde, 15 psi | CF2PUN 55TN88

CHERNE 312248 Kuleplugg, med bypass, 12 til 24 tommer størrelse, 37 tommer lengde, 15 psi

På lager
Vare: CF2PUN Modell: 312248Kryssref: 55TN88

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

29 765 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMuni kuleplugg
(M) NPT-størrelse (in.)3
Tømt diameter10.38 "
Deflatert lengde37 "
Eye Inside Dia.0.25" øyenøtt
MaterialeGummi
Maks. Mottrykk15 psi
Nominell størrelse12 "til 24"
Område11 "til 24.25"
Nødvendig inflasjonstrykk45 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellTømt diameterDeflatert lengdeNominell størrelseOmrådePris
CHERNE 214188 Kuleplugg, med bypass, 12 til 18 tommer størrelse, 25 tommer lengde, 15 psi | CE9DUA 55TN81 21418810.5 "25 "12 "til 18"10.75 "til 18.25"27 415 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHERNE 312248 Kuleplugg, med bypass, 12 til 24 tommer størrelse, 37 tommer lengde, 15 psi
29 765 NOK / enhet