WOOSTER PRODUCTS Trapp nese


Wooster Products trappeneser er ideelle for å øke sikkerheten og forhindre ulykker i trapper. De tilbyr anti-skli egenskaper, forbedrer trekkraft og grep på trappeoverflater, spesielt under våte eller glatte forhold. Disse nesene brukes i næringsbygg, skoler, sykehus og pu...Bic spaces for å øke trappesikkerheten og forhindre ulykker.Les meg

filtre
StilModellFARGEDybdeInstallasjon MetodeMaterialeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A
141BLA4
Svart4"FastenersEkstrudert aluminium1 / 4 "4ft.807NOK
B
121BLA4
Svart1.875 "FastenersEkstrudert aluminium1 / 4 "4ft.562NOK
C
131-4
Svart3"FastenersEkstrudert aluminium1 / 4 "4ft.731NOK
C
241BF-5
Svart4"Sett i betongEkstrudert aluminium1 / 4 "5ft.896NOK
D
FG101SP.3-5
Svart3"FastenersSlipende støpejern5 / 16 "5ft.1 111 NOK
E
142BLA5
Svart4"FastenersEkstrudert aluminium1 / 4 "5ft.1 094 NOK
F
132BLA4
Svart3"FastenersEkstrudert aluminium1 / 4 "4ft.751NOK
B
121BLA5
Svart1.875 "FastenersEkstrudert aluminium1 / 4 "5ft.738NOK
B
121BLA3
Svart1.875 "FastenersEkstrudert aluminium1 / 4 "3ft.421NOK
G
121BFBLA5
Svart1.875 "Sett i betongEkstrudert aluminium1 / 4 "5ft.679NOK
C
131-5
Svart3"FastenersEkstrudert aluminium1 / 4 "5ft.962NOK
C
131-3
Svart3"FastenersEkstrudert aluminium1 / 4 "3ft.557NOK
C
241BF-4
Svart4"Sett i betongEkstrudert aluminium1 / 4 "4ft.764NOK
C
241BF-3
Svart4"Sett i betongEkstrudert aluminium1 / 4 "3ft.540NOK
C
231BF-4
Svart3"Sett i betongEkstrudert aluminium1 / 4 "4ft.626NOK
C
231BF-3
Svart3"Sett i betongEkstrudert aluminium1 / 4 "3ft.445NOK
H
FG101.4-4
Svart3"FastenersSlipende støpejern5 / 16 "4ft.1 183 NOK
F
132BLA5
Svart3"FastenersEkstrudert aluminium1 / 4 "5ft.892NOK
E
142BLA3
Svart4"FastenersEkstrudert aluminium1 / 4 "3ft.624NOK
F
132BLA3
Svart3"FastenersEkstrudert aluminium1 / 4 "3ft.560NOK
G
121BFBLA4
Svart1.875 "Sett i betongEkstrudert aluminium1 / 4 "4ft.515NOK
G
121BFBLA3
Svart1.875 "Sett i betongEkstrudert aluminium1 / 4 "3ft.405NOK
I
141BLA5
Svart4"FastenersEkstrudert aluminium1 / 4 "5ft.1 009 NOK
C
231BF-5
Svart3"Sett i betongEkstrudert aluminium1 / 4 "5ft.716NOK
J
141BLA3
Svart4"FastenersEkstrudert aluminium1 / 4 "3ft.605NOK
E
142BLA4
Svart4"FastenersEkstrudert aluminium1 / 4 "4ft.877NOK
K
AG101SP.3-3
Grå3"FastenersSlipende støpt aluminium5 / 16 "3ft.612NOK
H
FG101.4-5
Grå3"FastenersSlipende støpejern5 / 16 "5ft.1 479 NOK
H
FG101.4-3
Grå3"FastenersSlipende støpejern5 / 16 "3ft.887NOK
D
FG101SP.3-4
Grå3"FastenersSlipende støpejern5 / 16 "4ft.889NOK
K
AG101SP.3-4
Grå3"FastenersSlipende støpt aluminium5 / 16 "4ft.815NOK
K
AG101SP.3-5
Grå3"FastenersSlipende støpt aluminium5 / 16 "5ft.1 019 NOK
L
AG101.4-5
Grå4"FastenersSlipende støpt aluminium5 / 16 "5ft.1 431 NOK
L
AG101.4-3
Grå4"FastenersSlipende støpt aluminium5 / 16 "3ft.859NOK
D
FG101SP.3-3
Grå3"FastenersSlipende støpejern5 / 16 "3ft.667NOK
L
AG101.4-4
Grå4"FastenersSlipende støpt aluminium5 / 16 "4ft.1 007 NOK
M
M231BFNGBLA3
Fotoluminescerende/Sort3"Sett i betongEkstrudert aluminium1 / 4 "3ft.1 058 NOK
M
M231BFNGBLA4
Fotoluminescerende/Sort3"Sett i betongEkstrudert aluminium1 / 4 "4ft.1 450 NOK
N
RN3SGNGBLA3
Fotoluminescerende/Sort3.125 "To trinns installasjonEkstrudert aluminium1 / 2 "3ft.1 300 NOK
M
M231BFNGBLA5
Fotoluminescerende/Sort3"Sett i betongEkstrudert aluminium1 / 4 "5ft.1 815 NOK
O
RN3SGNGBLA4
Fotoluminescerende/Sort3.125 "To trinns installasjonEkstrudert aluminium1 / 2 "4ft.1 678 NOK
N
RN3SGNGBLA5
Fotoluminescerende/Sort3.125 "To trinns installasjonEkstrudert aluminium1 / 2 "5ft.2 098 NOK
L
AG101.3-4
Sølv3"FastenersStøpt aluminium5 / 16 "4ft.823NOK
L
AG101.3-3
Sølv3"FastenersStøpt aluminium5 / 16 "3ft.649NOK
L
AG101.3-5
Sølv3"FastenersStøpt aluminium5 / 16 "5ft.1 016 NOK

Egenskaper

  • Disse Wooster trappenesene er enkle å installere og er holdbare, og gir motstand mot slitasje og korrosjon.
  • De har slipende støpt aluminium / slipende støpejern / støpt aluminium / ekstrudert aluminiumskonstruksjon, noe som gir allsidighet for å imøtekomme forskjellige holdbarhets- og estetiske preferanser.
  • Disse Wooster-nesene kan monteres via festemidler, betong eller begge deler for å sikre tilpasning til ulike installasjonskrav og preferanser.
  • Utvalgte modeller har buet og gjæret design for en mer skreddersydd og tilpasset installasjon.
  • De er tilgjengelige i svart, grå, fotoluminescerende, sølvfarger for tilpasning for å matche dine designpreferanser.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger disse Wooster-nesene?

Viktige faktorer inkluderer materiale, farge, dimensjoner, installasjonsmetode, samsvar, miljø, vedlikehold, garanti, anti-skli egenskaper, lang levetid og kompatibilitet.

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg disse Wooster-trappnesene?

  • Rengjør nesen regelmessig med et mildt rengjøringsmiddel og en myk børste eller klut for å fjerne skitt og rusk.
  • Unngå å bruke slipende eller sterke rengjøringskjemikalier, da de kan skade neseoverflaten.
  • Etter rengjøring, skyll nesen grundig med rent vann for å fjerne eventuelle rester av vaskemiddel.
  • Inspiser nesen med jevne mellomrom for tegn på skade, som sprekker eller løse fester, og løs eventuelle problemer umiddelbart.
  • Vurder å bytte ut nesen hvis den er betydelig slitt, skadet eller ikke lenger gir tilstrekkelig sklisikkerhet.
  • Iverksette forebyggende tiltak, som korrekt montering og sikker feste, for å forlenge nesenes levetid.

Hvordan installerer jeg disse Wooster trappenesene?

  • Sørg for at trappens overflate er ren, tørr og fri for rusk.
  • Plasser nesen på trappetrinnet, slik at det er lett overheng for sikkerhets skyld.
  • Marker festeplasseringer eller limpåføringspunkter.
  • Hvis du bruker festemidler, forbor hull for skruer, spiker eller ankere.
  • Fest nesen med festemidler eller lim, og sørg for at den er jevn og jevn.
  • Fjern overflødig lim eller rusk.
  • Bekreft sikker og jevn installasjon.
  • Sørg for at nesen gir de ønskede anti-skli fordelene før vanlig bruk.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?