MONSTER Ball End Mills


filtre
Chip-breaker: Nei , Klipperetning: Høyre hånd , Skjæretype: sentrum , Dimensjonstype: Brøkdel tommer , Bli ferdig: Tinn , Karakter: Generelt formål , Materiale: Carbide , Nakkelengde: 0" , Skafttype: Rett
StilModellHelix vinkelKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris (eks. mva)
A
258-250753
30 °3 / 4 "25842-1 / 2 "1 / 4 "466NOK
B
242-001041
30 °1 / 4 "24241-1 / 2 "1 / 8 "281NOK
B
242-001021
30 °1 / 8 "24241-1 / 2 "1 / 8 "291NOK
C
229-001002
30 Degrees1"22943"1 / 8 "287NOK
C
226-001021
30 Degrees1.125 "22643"1 / 4 "426NOK
D
221-001061
30 Degrees3 / 4 "22122.5 "1 / 4 "311NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?