Balancing Dempers

filtre

DAYTON -

HVAC balanserende dempere, firkantet ramme

Dayton firkantede balanseringsspjeld brukes til å regulere luftstrømmen i et HVAC-system i industrielle og kommersielle omgivelser. Disse spjeldene har 22 gauge stiv stålkropp med galvanisert belegg for større korrosjonsmotstand og en firkantet ramme for enklere installasjon i vertikal orientering. De kommer videre integrert med et enkelt blad som settes og låses i posisjon ved å stramme en vingemutter på en bolt, og dermed opprettholde en konstant luftstrøm i et rom/rom. Enhetene krever ikke vedlikehold bortsett fra å holde forurensninger borte fra luftstrømmen og er tilgjengelige i 6, 8, 10 og 12 tommers kanalhøyder.

StilModellKanalhøydeKanalbreddePris (eks. mva)
A22CV776"6"610NOK
A22CV788"8"651NOK
A22CV8010 "10 "784NOK
A22CV7912 "12 "763NOK
DAYTON -

Balanserende dempere, runde

Dayton runde balanseringsspjeld brukes til å regulere luftstrømmen i systemer med lav hastighet og lavt differansetrykk. Disse spjeldene har rammer laget av galvanisert stål for strukturell stivhet og syntetiske hylselager for motstand mot forurensninger inkludert vann, støv og produksjonspartikler. De har manuelle håndkvadranter som kan låses på plass, og er tilgjengelige i kanaldiametre på 6, 8, 10, 12 og 14 tommer.

StilModellSpjeld Dia.Kanal Dia.Pris (eks. mva)
A2TFX75-7 / 8 "6"1 225NOK
A2TFX87-7 / 8 "8"1 261NOK
A2TFX99-7 / 8 "10 "1 302NOK
A2TFY111-7 / 8 "12 "1 393NOK
A2TFY213-7 / 8 "14 "1 613NOK
DAYTON -

Fjernbalanseringsspjeld

Dayton fjernbalanseringsspjeld er egnet for å regulere luftstrømmen i HVAC-systemer (varme, ventilasjon og klimaanlegg). Disse spjeldene er fjernstyrt (når de er installert bak platetak hvor manuell tilgang ikke er mulig) for å endre bladposisjonen for å justere nivået på luftstrømmen i et rom eller en enkelt sone. De inkluderer en fjernkontrollenhet som har batteriindikatorsignaler for å vise batteristatus. Velg fra et bredt utvalg av disse fjernbalanseringsspjeldene, tilgjengelig i 6, 8, 10 og 12 tommers diameter.

StilModellSpjeld Dia.Kanal Dia.Pris (eks. mva)
A48C1596"6"1 216NOK
A48C1608"8"1 440NOK
A48C16110 "10 "1 326NOK
A48C16212 "12 "1 375NOK
DAYTON -

Manuell balanseringsdemper, enkeltblad, stålramme

Dayton balanseringsspjeld er designet for å regulere luftstrømmen i HVAC (varme, ventilasjon og klimaanlegg). Disse rektangulære spjeldene har en håndjusterbar kvadrant for enkelt å stille inn og låse i en enkelt vinkel/posisjon, og dermed opprettholde det konstante nivået av luftstrøm i et rom eller område av et anlegg. De har galvanisert stålramme for holdbarhet og inkluderer blader installert i horisontal posisjon. Velg fra et bredt utvalg av disse manuelle spjeldene, tilgjengelig i kanalbredder fra 8 til 12 tommer.

StilModellKanalhøydeKanalbreddePris (eks. mva)
A22CV846"8"641NOK
A22CV856"10 "665NOK
A22CV816"12 "666NOK
A22CV838"12 "710NOK
A22CV828"10 "703NOK
A22CV8610 "12 "781NOK

Balancing Dempers

Balanseringsdempere brukes til å regulere luftstrømmen i HVAC-systemer og leveres med en robust galvanisert stålramme med formformede hjørnekanter for overlegen strukturell styrke og forsterkning. Raptor Supplies tilbyr et bredt spekter av disse balanseringsdempere fra merker som Dayton og Fantech. Disse enhetene har en håndjusterbar kvadrant for å låse bladene i en enkelt vinkel, og dermed holde rommets temperatur på et konstant nivå. Utvalgte modeller tilbyr videre muligheten til å styre spjeldet eksternt ved hjelp av en fjernkontrollenhet og kan kobles til vegg / takplaten eller diffusoren. Velg mellom et omfattende utvalg av disse HVAC -balanseringsspjeldene som er tilgjengelige i manuelle, manuelle enkeltblad og runde varianter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?