Tilbakestrømningsforebyggere

filtre

ZURN -

Redusert trykk Zone Backflow Preventer

StilModellHøydeSakLengdeStørrelseBreddePris (eks. mva)
A34-375S-Tilbakestrømningsforebygger---3 985NOK
B34-975XLD-Tilbakestrømningsforebygger---3 638NOK
C2-975XL3-Tilbakestrømningsforebygger---9 837NOK
D1-975XL3-Tilbakestrømningsforebygger---5 057NOK
C112-975XL3-Tilbakestrømningsforebygger---8 884NOK
E34-975XL2SAG-Tilbakestrømningsforebygger---6 911NOK
F2-975XL2TCUSAG-Tilbakestrømningsforebygger---14 975NOK
G2-975XL2SAG-Tilbakestrømningsforebygger---14 440NOK
H2-975XL2S-Tilbakestrømningsforebygger---13 391NOK
I2-975XL2TCUFT-Tilbakestrømningsforebygger---11 931NOK
J1-975XL2SAG-Tilbakestrømningsforebygger---7 325NOK
K112-975XL2SAG-Tilbakestrømningsforebygger---12 685NOK
L2-375XLS-Tilbakestrømningsforebygger---11 839NOK
M1-375FT-Tilbakestrømningsforebygger---3 575NOK
N1-375S-Tilbakestrømningsforebygger---4 263NOK
O2-975XL2SEU-Tilbakestrømningsforebygger---14 857NOK
D34-975XL3-Tilbakestrømningsforebygger---4 780NOK
D12-975XL3-Tilbakestrømningsforebygger---4 684NOK
C114-975XL3-Tilbakestrømningsforebygger---8 814NOK
P34-375XLB6 13 / 16 "Redusert trykk. Sonesamling8-7 / 8 "3 / 4 "6"4 791NOK
P12-375XLB6 13 / 16 "Redusert trykk. Sonesamling8-7 / 8 "1 / 2 "6"7 245NOK
P1-375XLB8"Redusert trykk. Sonesamling11 1 / 4 "1"8"5 068NOK
P2-375XLB9 1 / 2 "Redusert trykk. Sonesamling16 "2"9 1 / 2 "9 626NOK
P112-375XLB9 1 / 2 "Redusert trykk. Sonesamling15 1 / 4 "1 1 / 2 "9"8 692NOK
P114-375XLB9 1 / 2 "Redusert trykk. Sonesamling14 7 / 8 "1 1 / 4 "7 1 / 2 "12 250NOK
SPENCE -

Støvsugere

StilModellPris (eks. mva)
AVB01251 480NOK
BVB0125-SS2 004NOK
ZOELLER -

Sjekk ventiler

StilModellPris (eks. mva)
A30-0258638NOK
B30-0254835NOK
C30-02551 272NOK
D30-0257978NOK
E30-0256707NOK
F30-0259442NOK
ZURN -

950XLT2 Double Check Backflow Preventers

StilModellPris (eks. mva)
A2-950XLT2FT8 056NOK
RFQ
B34-950XLT22 493NOK
A112-950XLT2FT7 133NOK
RFQ
C1-950XLT2FT2 748NOK
RFQ
A1-950XLT2U3 431NOK
RFQ
D2-950XLT28 056NOK
A2-950XLT2U10 062NOK
RFQ
E114-950XLT26 660NOK
F12-950XLT23 509NOK
G1-950XLT22 748NOK
H34-950XLT2FT2 493NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
A12-375 ST15 903NOK
RFQ
A1-375 ST20 646NOK
RFQ
A34-375 ST18 943NOK
ZURN -

760 doble tilbakeslagsventiler

StilModellPris (eks. mva)
A12-760727NOK
B12-760C727NOK
C34-760838NOK
D34-760C838NOK
ZURN -

975XLU Redusert trykk Prinsippmontering Tilbakestrømssikring

StilModellPris (eks. mva)
A1-975XLU4 783NOK
B1-975XLUS5 474NOK
C34-975XLU4 370NOK
StilModellPris (eks. mva)
ATX-00113 140NOK
RFQ
ATX-00123 589NOK
RFQ
ZURN -

Backflow Preventer Reparasjonssett

StilModellSakPris (eks. mva)
ARK114-975XL3RBackflow Preventer reparasjonssett143NOK
BRK8-350CK1Backflow Preventer reparasjonssett9 082NOK
CRK12-35Komplett reparasjonssett119NOK
RFQ
DRK1-70XLKomplett reparasjonssett539NOK
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES -

Støvsugere

StilModellPris (eks. mva)
ATAVB-212 487NOK
BTAVB-313 885NOK
StilModellPris (eks. mva)
A2-950XL6 564NOK
A112-950XL5 810NOK
A34-950XL1 957NOK
A1-950XL2 149NOK
SSI -

Sjekk ventiler

StilModellSakPris (eks. mva)
A0500-125WCITM-TSilent tilbakeslagsventil4 715NOK
B0400-125TFI-BTriple Duty tilbakeslagsventil8 239NOK
ZURN -

975XL2 Redusert trykk prinsippmontering Tilbakestrømssikring

StilModellPris (eks. mva)
A112-975XL210 262NOK
B2-975XL2FT11 388NOK
RFQ
C34-975XL2AG6 313NOK
RFQ
D1-975XL2SE8 248NOK
RFQ
E1-975XL2AG6 638NOK
RFQ
F14-975XL24 469NOK
G34-975XL2SE7 968NOK
RFQ
H34-975XL2FT5 537NOK
RFQ
I34-975XL25 537NOK
I2-975XL211 388NOK
J114-975XL210 188NOK
K1-975XL2S6 549NOK
RFQ
L1-975XL25 858NOK
M12-975XL2TCU5 840NOK
RFQ
N12-975XL2SAG6 575NOK
O12-975XL25 304NOK
P114-975XL2S11 196NOK
RFQ
Q112-975XL2S11 632NOK
RFQ
R114-975XL2SAG12 238NOK
S34-975XL2S6 139NOK
RFQ
ZURN -

975XL2TCU Redusert trykk prinsippmontering Tilbakestrømssikringer

StilModellPris (eks. mva)
A1-975XL2TCU6 405NOK
RFQ
B34-975XL2TCU6 084NOK
RFQ
C112-975XL2TCUFT10 805NOK
RFQ
D1-975XL2TCUFT6 405NOK
RFQ
E34-975XL2TCUFT6 084NOK
RFQ
ZURN -

975XL3 Redusert trykk prinsippmontering Tilbakestrømssikring

StilModellPris (eks. mva)
A12-975XL3S5 241NOK
B1-975XL3SAG6 501NOK
B34-975XL3SAG6 128NOK
B34-975XL3S5 389NOK
C34-975XL3AG5 522NOK
D2-975XL3U11 370NOK
B2-975XL3SAG12 903NOK
B2-975XL3S11 846NOK
D2-975XL3FT9 837NOK
C1-975XL3U5 803NOK
D112-975XL3U9 009NOK
B1-975XL3S5 759NOK
B112-975XL3SAG11 056NOK
B112-975XL3S10 262NOK
B114-975XL3SAG10 624NOK
B114-975XL3S9 833NOK
C34-975XL3U5 404NOK
E34-975XL3SEU6 102NOK
E34-975XL3SE5 603NOK
E1-975XL3SEU8 751NOK
D112-975XL3FT8 884NOK
WATTS -

Anti-sifon tilbakestrømningsforebyggende

StilModellStørrelse på uttakBody MaterialTilkoblingStørrelseTemp. OmrådeBreddeHøydeInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
A1 LF 008PCQT-1 "-Blyfri messingIPS1"33 grader til 180 grader F2"--8 094NOK
B3/4 LF 800M4QT3/4"-Blyfri messingFIP3 / 4 "33 grader til 140 grader F2.25 "6.5 "-3 372NOK
A1/2 LF 008PCQT-1/2"-Blyfri messingIPS1 / 2 "33 grader til 180 grader F2"--7 149NOK
A3/4 LF 008PCQT-3/4"-Blyfri messingIPS3 / 4 "33 grader til 180 grader F2"--7 150NOK
B1 LF 800M4QT-1 "-Blyfri messingFIP1"33 grader til 140 grader F3.437 "7.5 "-3 395NOK
C800M4QT-1 "1"BronsePT1"33 grader til 180 grader F6.5 "5.375 "1"2 741NOK
D800M4QT3 / 4 "3 / 4 "BronsePT3 / 4 "33 grader til 180 grader F6.25 "5"3 / 4 "2 743NOK
WATTS -

Redusert trykk Zone Backflow Preventer

Redusert trykk sone tilbakeslagsforebyggere fra Watts brukes til å forhindre omvendt flyt av væsker forårsaket av tilbakeslag eller mottrykk i et rørleggeranlegg. De eliminerer også sjansene for at forurensninger kommer inn i drikkevannsforsyningslinjene. Disse Watts-tilbakeslagsforebyggerne har en kompakt, modulær design for installasjon på trange steder, og deres toppdeksel med enkelt deksel gir enkel tilgjengelighet for vedlikeholdsformål. De er utstyrt med utskiftbare seter og seteskiver, og krever ikke noe spesielt verktøy for service. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av watt redusert trykk tilbakeslagsforebyggere i forskjellige tilkoblingstyper og kroppsmaterialer.

StilModellBreddeBody MaterialTilkoblingSakLengdeMaks. Temp.StørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
A3/4 SS009M3-QT---Tilbakestrømningsforebygger----55 251NOK
B3" LF009-NRS---Gate----64 738NOK
C2 LF009M2-QT-S---Tilbakestrømningsforebygger----23 631NOK
C1 1/4 LF009M2-QT-S---Tilbakestrømningsforebygger----19 226NOK
C1 1/2 LF009M2-QT-S---Tilbakestrømningsforebygger----20 422NOK
D2 009M2-QT---Tilbakestrømningsforebygger----22 617NOK
D1 009M2-QT---Tilbakestrømningsforebygger----11 613NOK
D1 1/2 009M2-QT---Tilbakestrømningsforebygger----19 716NOK
E1 SS009-QT---Tilbakestrømningsforebygger----58 443NOK
F1/2 LF009-QT-PRESS---Montering----7 979NOK
G1/2 LF009-QT-S---Tilbakestrømningsforebygger----8 050NOK
D1 1/4 LF009M2-QT---Tilbakestrømningsforebygger----17 145NOK
H3/4 009M3-QT---Tilbakestrømningsforebygger----10 167NOK
I1/2 009-QT---Tilbakestrømningsforebygger----7 637NOK
D1 1/4 009M2-QT---Tilbakestrømningsforebygger----18 196NOK
F1 LF009M2-QT-PRESS---Montering----9 850NOK
F3/4 LF009M3-QT-PRESS---Montering----9 048NOK
J3/4 LF825YA-QT RP4.12 "Blyfri bronsePTRedusert trykk. Sonesamling12 "140 Grader F3 / 4 "32 grader til 140 grader F10 158NOK
K957 OSY 610.5 "Rustfritt stålmed flensRedusert trykk. Sonesamling50 "140 grader F633 Grader F101 579NOK
ZURN -

Dual Check Backflow Preventers

StilModellPris (eks. mva)
A1UFMX34UF-700XL557NOK
B1UFX1F-700XLFP1 758NOK
C1UFMX1MM-700XL568NOK
D114UFMX1UF-700XL982NOK
ZURN -

950XL3 Redusert trykk prinsipp tilbakestrømningshindrer

StilModellPris (eks. mva)
A2-950XL3U9 431NOK
A2-950XL3FT7 425NOK
A112-950XL3FT6 579NOK
B1-950XL3U3 210NOK
B34-950XL3U2 955NOK
ZURN -

975 Redusert trykk prinsipp Tilbakestrømssikring

StilModellPris (eks. mva)
A114-975XL7 787NOK
B2-975XL8 618NOK
C34-975XLFT3 952NOK
D112-975XL8 034NOK
E1-975XL4 192NOK
F34-975XL3 952NOK
StilModellPris (eks. mva)
A1 1/4 LF850-QT DC12 832NOK
A2 LF850-QT DC16 220NOK
A3/4 LF850-QT DC5 447NOK
A1 LF850-QT DC5 863NOK
A1 1/2 LF850-QT DC13 636NOK
12...89

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?