LED stolpe topp inventar

filtre

StilModellHøydeLengdeLumens per wattWattsBreddePris (eks. mva)
ABXRAAE53-UD76 7 / 32 "14 5 / 16 "80.0678"9 063NOK
ABXRAAF53-UD76.5 "10 13 / 16 "79.0688"10 788NOK
ABXRAAH53-UD76.25 "13 "82.0657"9 063NOK
ABXRAAA53-UD76.59313 "82.0658"9 063NOK
ABXRAAB53-UD77"14.5 "80.0677 7 / 32 "9 063NOK
HUBBELL -

Kommersiell / utendørs LED-pullert

Hubbel Outdoor Lighting LED Pullertlys fra Fresno FN2-serien og Tempe TMR-serien er landskapsarmaturer som belyser et bredt område for å øke synligheten og gjøre områdene tryggere å gå for fotgjengere i inngangspartier, gårdsplasser, gangveier og parkeringsområder. Disse roterbare lysarmaturene har slitesterk, loddrett, aluminium rund stolpe med Lektrocote TGIC termohærdet polyester pulverlakk og en forseglet akryllinse med en lyskilde inni for ideell plassering og fokus. Velg mellom et bredt utvalg av disse mørke bronsearmaturene med 12 eller 24 lysdioder med 5000 K fargetemperatur.
Raptor Supplies tilbyr også LED veggpakker for belysning av uteområder som krever lite blending.

StilModellLumenLumens per wattWattsPris (eks. mva)
AFN212LU5KDB1379463013 253NOK
BFN224LU5KDB2342514617 018NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?