Bar Pipe og L klemmer

filtre

WESTWARD -

Quick-Adj stålstangklemmer

StilModellMaks. KjeveåpningHalsdybdetypenDreie typeHandle LengdeNominelt klemmetrykkLastekapasitetÅpningPris (eks. mva)
A10D5528"4"RatchetNei0.0 "550 psi550 lbs.8"574NOK
B10D56612 "6 7 / 8 "Heavy DutyJa5 1 / 2 "4500 psi4500 lbs.12 "1 715NOK
BESSEY -

Skyvearmstangklemmer

StilModellMaks. KjeveåpningHalsdybdeKjeveputetypeHandle LengdeLastekapasitetÅpningSkruestørrelseSvingbar putePris (eks. mva)
AGS16K6"3 1 / 8 "Sving3.156 "550 lbs.6"0.55 "1298NOK
AGS16-12K6"4 3 / 4 "standard3 3 / 8 "1000 lbs.6"5 / 8 "1 1 / 4 "473NOK
B7200S-1212 "8"-13 1 / 2 "7770 lbs.12 "0.925 "2"9 685NOK
CMMS-1212 "2 1 / 4 "-3 1 / 2 "400 lbs.12 "0.312 "3 / 4 "468NOK
B7200S-1818 "8"-13 1 / 2 "7770 lbs.18 "0.925 "2"9 302NOK
D1800-S1818 "4 3 / 4 "-4 1 / 2 "1980 lbs.18 "3 / 4 "1 1 / 2 "1 982NOK
D1800-S2424 "4 3 / 4 "-4 1 / 2 "1980 lbs.24 "3 / 4 "1 1 / 2 "2 125NOK
E2400S-3636 "5 1 / 2 "-5"2800 lbs.36 "3 / 4 "1 1 / 2 "3 728NOK
F4800S-3636 "7"-6"4880 lbs.36 "3 / 4 "1 1 / 2 "5 046NOK
E2400S-4848 "5 1 / 2 "-5"2800 lbs.48 "3 / 4 "1 1 / 2 "4 596NOK
F4800S-4848 "7"-6"4880 lbs.48 "3 / 4 "1 1 / 2 "5 664NOK
E2400S-6060 "5 1 / 2 "-5"2800 lbs.60 "3 / 4 "1 1 / 2 "4 990NOK
RFQ
F4800S-6060 "7"-6"4880 lbs.60 "3 / 4 "1 1 / 2 "6 486NOK
RFQ
BESSEY -

Stangklemme Clutch Dobbelthode 3-1/2 dyp

StilModellMaks. KjeveåpningÅpningBar tykkelseSvingbar puteBar BreddeHalsdybdetypenDreie typePris (eks. mva)
ADHBC-1212 "12 "55 / 64 "115 / 64 "3 1 / 2 "Dobbelt hodeutskiftbar275NOK
ADHBC-2424 "24 "55 / 64 "115 / 64 "3 1 / 2 "Dobbelt hodeutskiftbar308NOK
BDHBC-3636 "36 "55 / 64 "115 / 64 "3 1 / 2 "Dobbelt hodeutskiftbar333NOK
BESSEY -

Skralleklemme

StilModellMaks. KjeveåpningPutetypeÅpningBar tykkelseBar BreddeHalsdybdeHåndteringsstilKjeveputetypePris (eks. mva)
AKLI3.0044"Pivot4"25 / 32 "13 / 64 "3"spakenBevegelig381NOK
AKLI3.0088"Pivot8"25 / 32 "13 / 64 "3"spakenBevegelig412NOK
AKLI3.001212 "Pivot12 "25 / 32 "13 / 64 "3"--434NOK
BESSEY -

Skyvearm F klemme

StilModellMaks. KjeveåpningHalsdybdePutetypeDreie typeHandle LengdeNominelt klemmetrykkLastekapasitetÅpningPris (eks. mva)
AMMS-44"2 1 / 4 "Standard, svingbarCrimped On2 1 / 2 "400 lbs.400 lbs.4"332NOK
B2400S-88"5 1 / 2 "Svingbar MorpadAvtagbart4 5 / 8 "2800 lbs.2800 lbs.8"1 833NOK
AMMS-88"2 1 / 4 "Standard, svingbarCrimped On2 1 / 2 "400 lbs.400 lbs.8"384NOK
C4800S-1212 "7"Svingbar MorpadAvtagbart6 7 / 8 "4880 lbs.4880 lbs.12 "3 668NOK
DDT2400-1212 "8"Svingbar MorpadAvtagbart4 5 / 8 "1770 lbs.1770 lbs.12 "2 255NOK
E2400S-1212 "5 1 / 2 "Svingbar MorpadAvtagbart4 5 / 8 "2800 lbs.2800 lbs.12 "2 030NOK
B2400S-1616 "5 1 / 2 "Svingbar MorpadAvtagbart4 5 / 8 "2800 lbs.2800 lbs.16 "2 360NOK
C4800S-1818 "7"Svingbar MorpadAvtagbart6 7 / 8 "4880 lbs.4880 lbs.18 "3 946NOK
B2400S-2020 "5 1 / 2 "Svingbar MorpadAvtagbart4 5 / 8 "2800 lbs.2800 lbs.20 "2 564NOK
C4800S-2424 "7"Svingbar MorpadAvtagbart6 7 / 8 "4880 lbs.4880 lbs.24 "4 394NOK
B2400S-2424 "5 1 / 2 "Svingbar MorpadAvtagbart4 5 / 8 "2800 lbs.2800 lbs.24 "2 879NOK
DDT2400-2424 "8"Svingbar MorpadAvtagbart4 5 / 8 "1770 lbs.1770 lbs.24 "3 351NOK
WESTWARD -

L-klemme Heavy Duty

Westward's Tools kraftige L-klemmer foretrekkes av snekkere, sveisere, trearbeidere og konstruksjons- og metallarbeidere på grunn av den enkle betjeningen de tilbyr. Disse klemmene har en hurtigvirkende glidearm og en vippesvivel med dreieputer som kan justeres til kantede arbeidsstykker for bedre drift. De fleste av disse L-klemmene tåler en maksimal lastekapasitet på 4500 lb.

StilModellMaks. KjeveåpningPutetypeÅpningBar tykkelseHåndteringsstilHalsdybdeKjeveputetypeStangmaterialePris (eks. mva)
A10D62840 "Glatt40 "0.4375 "Glidende T6 7 / 8 "SvingStål4 007NOK
B10D63060 "Glatt60 "0.4375 "Glidende T6 7 / 8 "SvingStål4 528NOK
RFQ
WESTWARD -

I Bar Clamp Regular Duty

StilModellMaks. KjeveåpningÅpningBar tykkelseHåndteringsstilHalsdybdeKjeveputetypeStangmaterialePutetypePris (eks. mva)
A10D58824 "24 "15 / 64 "Sveiv1 3 / 4 "StatiskStålGlatt671NOK
A10D59036 "36 "15 / 64 "Sveiv1 3 / 4 "StatiskStålGlatt671NOK
A10D59148 "48 "15 / 64 "Sveiv1 3 / 4 "StatiskStålGlatt850NOK
RFQ
B10D59372 "72 "15 / 64 "Sveiv1 3 / 4 "StatiskStålGlatt911NOK
RFQ
StilModellMaks. KjeveåpningNominelt klemmetrykkÅpningSpindel Dia.Nominell skinnestørrelseHalsdybdeStangmaterialePutetypePris (eks. mva)
A2FGN78"1500 lbs.8"5 / 8 "7 / 8 "x 7 / 16"4 3 / 4 "KarbonstålGlatt, dreibar1 325NOK
A2FGN810 "2600 lbs.10 "7 / 8 "1 3/16 "x 9/16"4 3 / 4 "KarbonstålGlatt, dreibar527NOK
A2FGN912 "2600 lbs.12 "7 / 8 "1 3/16 "x 9/16"4 3 / 4 "KarbonstålGlatt, dreibar621NOK
StilModellHandle LengdeNominelt klemmetrykkLastekapasitetBar tykkelseSvingbar puteHåndteringsstilMaks. KjeveåpningHalsdybdePris (eks. mva)
A10D5594 3 / 4 "1300 psi1300 lbs.15 / 32 "1 1 / 4 "Glidende T12 "5 1 / 2 "559NOK
A10D5604.719 "2750 psi2750 lbs.0.5625 "1.656 "Glidende T12 "5 1 / 2 "1 195NOK
BESSEY -

Rapid Action-spakklemmer

StilModellMaks. KjeveåpningHalsdybdeHandle LengdeNominelt klemmetrykkLastekapasitetÅpningNominell skinnestørrelseKlemmeflate (in.)Pris (eks. mva)
A1800L1210 "5 1 / 2 "6"1800 lbs.1800 lbs.10 "1 13/16 "x 19/32"1 5/8 "x 1"2 761NOK
BPZ6.01212 "6"3 1 / 2 "1620 lbs.1620 lbs.12 "1 3/8 "x 23/64"1"950NOK
CLC2020 "4 3 / 4 "6"1200 lbs.1200 lbs.20 "1 7/64 "x 7/16"1 5/8 "x 1"1 767NOK
CLC3131 "4 3 / 4 "6"1200 lbs.1200 lbs.31 "1 7/64 "x 7/16"1 5/8 "x 1"2 014NOK
BESSEY -

U-stil stangklemme Step Over

StilModellMaks. KjeveåpningÅpningBar tykkelseBar BreddeHalsdybdeKjeveputetypeStangmaterialetypenPris (eks. mva)
ALMU2.0044"4"19 / 32 "0.188 "2"-SinkstøptLight Duty, gå over90NOK
BLMU2.0066"6"19 / 32 "0.1875 "2"Non Marring, SwivelSinkstøptLight Duty, gå over102NOK
CLMU2.0088"8"19 / 32 "0.188 "2"Non Marring, SwivelSinkstøptLight Duty, gå over116NOK
StilModellMaks. KjeveåpningHalsdybdeNominelt klemmetrykkLastekapasitetÅpningSvingbar puteNominell skinnestørrelseStangmaterialePris (eks. mva)
ACSR-88"4"770 lbs.770 lbs.8"1 1 / 4 "49 / 64 "x 3 / 8"Stål693NOK
ACSR-1212 "5 1 / 2 "1100 lbs.1100 lbs.12 "1 1 / 2 "63 / 64 "x 15 / 32"Stål1 044NOK
ACSR-1818 "4 3 / 4 "1100 lbs.1100 lbs.18 "1 1 / 2 "63 / 64 "x 15 / 32"Stål1 262NOK
StilModellMaks. KjeveåpningHalsdybdeHandle LengdeLastekapasitetÅpningSkruestørrelseSvingbar puteSpindel Dia.Pris (eks. mva)
AGSCC2.5066"2 1 / 2 "3 1 / 2 "600 lbs.6"2 / 5 "1"2 / 5 "163NOK
AGSCC2.51212 "2 1 / 2 "3 1 / 2 "600 lbs.12 "2 / 5 "1"2 / 5 "178NOK
AGSCC5.01212 "5"4.938 "1200 lbs.12 "0.545 "1 1 / 4 "0.545 "451NOK
AGSCC5.01818 "5"4.938 "1200 lbs.18 "0.545 "1 1 / 4 "0.545 "500NOK
AGSCC2.52424 "2 1 / 2 "3 1 / 2 "600 lbs.24 "2 / 5 "1"2 / 5 "234NOK
AGSCC5.02424 "5"4.938 "1200 lbs.24 "0.545 "1 1 / 4 "0.545 "561NOK
AGSCC2.53636 "2 1 / 2 "3 1 / 2 "600 lbs.36 "2 / 5 "1"2 / 5 "271NOK
StilModellMaks. KjeveåpningHalsdybdePutetypeHandle LengdeNominelt klemmetrykkLastekapasitetÅpningNominell skinnestørrelsePris (eks. mva)
ALC44"2 3 / 8 "Pivot4"400 lbs.400 lbs.4"19 / 32 "x 15 / 64"1 106NOK
ALC88"4"Pivot5"660 lbs.660 lbs.8"55 / 64 "x 11 / 32"1 197NOK
ALC1212 "5 1 / 2 "Pivot6"1200 lbs.1200 lbs.12 "1 7/64 "x 7/16"1 670NOK
WILTON TOOLS -

F-klemmer

StilModellMaks. KjeveåpningHalsdybdePutetypeLastekapasitetBar tykkelseNominell skinnestørrelseBar BreddeNominelt klemmetrykkPris (eks. mva)
A860004"2 1 / 4 "Utskiftbar, V Groove400 lbs.0.21875 "7 / 16 "x 7 / 32"0.4375 "400 psi247NOK
B861008"4"Utskiftbar, V Groove660 lbs.3 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "660 psi476NOK
C2400S-8C8"5 1 / 2 "Utskiftbar, V Groove2660 lbs.19 / 32 "1 3/16 "x 19/32"-2660 psi2 132NOK
D861308"4 3 / 4 "Utskiftbar, V Groove1200 lbs.0.4375 "7 / 8 "x 7 / 16"0.875 "-690NOK
D862008"4 3 / 4 "V rillet1800 lbs.15 / 32 "1 "x 15/32"1"-723NOK
A860108"2 1 / 4 "Utskiftbar, V Groove400 lbs.0.21875 "7 / 16 "x 7 / 32"0.4375 "400 psi279NOK
E8614012 "4 3 / 4 "Utskiftbar, V Groove1200 lbs.0.4375 "7 / 8 "x 7 / 16"0.875 "-756NOK
F8641012 "5 1 / 2 "Utskiftbar, V Groove2660 lbs.19 / 32 "1 3/16 "x 19/32"-2660 psi1 536NOK
G8650012 "7"Utskiftbar, V Groove4880 lbs.25 / 32 "1 9/16 "x 25/32"--2 663NOK
H8621012 "5 1 / 2 "Utskiftbar, V Groove1800 lbs.15 / 32 "1 "x 15/32"1"-821NOK
I8602012 "2 1 / 4 "Utskiftbar, V Groove400 lbs.0.21875 "7 / 16 "x 7 / 32"0.4375 "400 psi343NOK
J8611012 "4"Utskiftbar, V Groove660 lbs.3 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "660 psi528NOK
C8642016 "4 3 / 4 "Utskiftbar, V Groove2660 lbs.19 / 32 "1 3/16 "x 19/32"-2660 psi1 693NOK
D8615018 "4 3 / 4 "Utskiftbar, V Groove1200 lbs.0.4375 "7 / 8 "x 7 / 16"0.875 "-813NOK
K8651018 "7"Utskiftbar, V Groove4880 lbs.25 / 32 "1 9/16 "x 25/32"--2 942NOK
L8622018 "4 3 / 4 "Utskiftbar, V Groove1800 lbs.15 / 32 "1 "x 15/32"1"-953NOK
D8612018 "4"Utskiftbar, V Groove660 lbs.3 / 8 "3 / 4 "x 3 / 8"3 / 4 "660 psi608NOK
M8643020 "5 1 / 2 "Utskiftbar, V Groove2660 lbs.19 / 32 "1 3/16 "x 19/32"-2660 psi1 890NOK
D8623024 "4 3 / 4 "Utskiftbar, V Groove1800 lbs.15 / 32 "1 "x 15/32"1"-1 002NOK
C8644024 "4 3 / 4 "Utskiftbar, V Groove2660 lbs.19 / 32 "1 3/16 "x 19/32"-2660 psi2 054NOK
D8616024 "4 3 / 4 "Utskiftbar, V Groove1200 lbs.0.4375 "7 / 8 "x 7 / 16"0.875 "-821NOK
N8652024 "7"Utskiftbar, V Groove4880 lbs.25 / 32 "1 9/16 "x 25/32"--3 246NOK
C8653036 "7"Utskiftbar, V Groove4880 lbs.25 / 32 "1 9/16 "x 25/32"--3 665NOK
C8654048 "7"Utskiftbar, V Groove4880 lbs.25 / 32 "1 9/16 "x 25/32"--4 101NOK
BESSEY -

Parallelle klemmer

StilModellMaks. KjeveåpningÅpningBar tykkelseHåndteringsstilHalsdybdeKjeveputetypeStangmaterialePutetypePris (eks. mva)
AKRE351212 "12 "23 / 64 "Skrutrekker3 3 / 4 "StatiskKaldtrukket legeringsstålFlate795NOK
AKRE352424 "24 "23 / 64 "Skrutrekker3 3 / 4 "StatiskKaldtrukket legeringsstålFlate887NOK
BKRE353131 "31 "23 / 64 "Skrutrekker3 3 / 4 "StatiskKaldtrukket legeringsstålFlate927NOK
AKRE354040 "40 "23 / 64 "Skrutrekker3 3 / 4 "StatiskKaldtrukket legeringsstålFlate973NOK
AKRE355050 "50 "23 / 64 "Skrutrekker3 3 / 4 "StatiskKaldtrukket legeringsstålFlate1 101NOK
BESSEY -

Step-Over stangklemmer

StilModellMaks. KjeveåpningHalsdybdePutetypeDreie typeHandle LengdeNominelt klemmetrykkLastekapasitetÅpningPris (eks. mva)
AJ18-810 "4 3 / 4 "Standard, svingbarKlipse på4"880 lbs.880 lbs.10 "1 402NOK
B2400-J1212 "5 1 / 2 "Morpad, SwivelAvtagbart4 5 / 8 "2660 lbs.1100 lbs.12 "2 208NOK
WILTON TOOLS -

Spakstangklemmer

StilModellMaks. KjeveåpningHalsdybdetypenHandle LengdeNominelt klemmetrykkLastekapasitetÅpningBar tykkelsePris (eks. mva)
A8680012 "2 3 / 8 "Ratcheting F Clamp12 "1100 lbs.1100 lbs.4"1 "x 1/2"662NOK
A8682012 "5 1 / 2 "Deep Reach L-klemme12 "1770 lbs.1770 lbs.12 "1 3/16 "x 9/16"1 060NOK
A8681020 "4"Ratcheting F Clamp20 "1200 lbs.1200 lbs.8"1 "x 1/2"829NOK
A8683024 "4 3 / 4 "Deep Reach L-klemme24 "1770 lbs.1770 lbs.20 "1 3/16 "x 9/16"1 200NOK
PALMGREN -

Standard Duty L-Clamps/Black Oxide Spindles

StilModellSpindel Dia.KapasitetPris (eks. mva)
A96293041 / 2 "0 "til 4"240NOK
B96293123 / 4 "0 "til 12"600NOK
C96293163 / 4 "0 "til 16"680NOK
D96293105 / 8 "0 "til 10"480NOK
E96293085 / 8 "0 "til 8"408NOK
F96293069 / 16 "0 "til 6"279NOK
StilModellMPNPris (eks. mva)
AM007 / 250M007 / 250487NOK
RFQ
AM007 / 300M007 / 300563NOK
RFQ
AM007 / 400M007 / 400614NOK
RFQ
AM007 / 500M007 / 500661NOK
RFQ
AM007 / 600M007 / 600736NOK
RFQ
PALMGREN -

Heavy Duty L-Clamps/Kobberspindler

StilModellSpindel Dia.KapasitetPris (eks. mva)
A96294083 / 4 "0 "til 8"848NOK
B96294123 / 4 "0 "til 12"960NOK
C96294203 / 4 "0 "til 20"1 320NOK
D96294103 / 4 "0 "til 10"927NOK
E96294243 / 4 "0 "til 24"1 671NOK
F96294163 / 4 "0 "til 16"1 167NOK
G96294387 / 8 "0 "til 24"2 472NOK
H96294327 / 8 "0 "til 12"1 880NOK
I96294367 / 8 "0 "til 20"2 328NOK
J96294347 / 8 "0 "til 16"2 144NOK

Bar Pipe og L klemmer

Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av stang-, pipe- og L-klemmer fra merker som Bessey, Irvin, Mayhew, Vestover og Wilton. Disse er mye brukt i monteringsapplikasjoner for trebearbeiding for å holde skjøtene sikkert mens limet stivner. Bessey stangklemmer har et antisklisystem der settskruen er støpt inn i glidearmen og låses sammen med den taggete skinnen for å forhindre glidning. Disse klemmene har komfortable 2K kompositthåndtak som gir et bedre grep og en korrugert design utstyrt med formbare støpte kjever for ekstra styrke. De er videre utstyrt med en profilert stålskinne som fungerer som en pålitelig forsterkning mot torsjonskrefter.
Vestover stang, rør og L-klemmer leveres med en justerbar, hurtigvirkende skyvearm med en fjærherdet design i helt stål. De justerbare svingbare putene til disse klemmene vipper for å tilpasse seg kantede arbeidsstykker. Merkets rørklemmer har også separate glidekomponenter som kan monteres på alle rørlengder for å skape en ekstra klemmelignende struktur. Velg fra et bredt utvalg av disse klemmene tilgjengelig i lastekapasiteter fra 1000 til 1500 lb på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?