HUBBELL BELYSNING - SPAULDING FN224LU5KDB LED pullert 46W Fresno 2342L | AF7KKB 21RU65

HUBBELL FN224LU5KDB LED Pullert 46W Fresno 2342L

På lager
Vare: AF7KKB Modell: FN224LU5KDBKryssreferanse: 21RU65

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 018 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLED pullert
Farge Temp.5100K
SFI70
Høyde42 "
BoligfargeMørk bronse
Housing MaterialStøpt aluminium
LED-erstatning for100W HPS / MH
Lengde7"
Lens MaterialAkryl
LysfordelingForts.-Asym. (Type III)
Lumen2342
Lumens per watt51
Monteringbollard
Antall lysdioder24
Driftstemp. Område-20 til 104 grader F
Vurdert livL70 på 50,000 timer
Temp. Område25 grader C
Spenning120-277
Garanti5 År
Watts46
Bredde7"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.35
Skipets høyde (cm)107.65
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode9405400000

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Kontinuerlige dimningsegenskaper

Produktvarianter

ProduktModellLumenLumens per wattWattsPris
HUBBELL LIGHTING - SPAULDING FN212LU5KDB LED Pullert 30W Fresno 1379L | AF7KJZ 21RU59 FN212LU5KDB1379463013 253 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL FN224LU5KDB LED Pullert 46W Fresno 2342L
17 018 NOK / enhet