A B Fargetemp .: 5100K , CRI: 70 , Høyde: 42 " , Husfarge: Mørk bronse , Husmateriale: Støpt aluminium , LED-erstatning for: 100W HPS / MH , Lengde: 7" , Linsemateriale: Akryl , Lysdistribusjon: Forts.-Asym. (Type III) , Montering: bollard , Driftstemp. Område: -20 til 104 grader F , Vurdert levetid: L70 på 50,000 timer , Temp. Område: 25 grader C , Spenning: 120-277 , Garanti: 5 År , Bredde: 7"
Kommersiell / utendørs LED-pullert
Hubbel Outdoor Lighting LED Pullertlys fra Fresno FN2-serien og Tempe TMR-serien er landskapsarmaturer som belyser et bredt område for å øke synligheten og gjøre områdene tryggere å gå for fotgjengere i inngangspartier, gårdsplasser, gangveier og parkeringsområder. Disse roterbare lysarmaturene har slitesterk, loddrett, aluminium rund stolpe med Lektrocote TGIC termohærdet polyester pulverlakk og en forseglet akryllinse med en lyskilde inni for ideell plassering og fokus. Velg mellom et bredt utvalg av disse mørke bronsearmaturene med 12 eller 24 lysdioder med 5000 K fargetemperatur.
Raptor Supplies tilbyr også LED veggpakker for belysning av uteområder som krever lite blending.