A Beskyttende halsbånd mot obstruksjon: Nei , tilstedeværende fengsling: Ja , Diameter: 55mm , Høyde: 60.9 mm , Husmateriale: Plast , Hygienisk godkjenning: Nei , Installasjon: Ovenfra , Installasjonsdybde: 19.4 mm , Installasjonsåpning: 22.3 mm , IP-vurdering: IP65 , Maks. Lagringstemperatur: 85 grader C , Min. Driftstemperatur: -30 grader C , Min. Lagringstemperatur: -50 grader C , Monteringstype: Festemutter , Operation Beskyttelseskrage: Nei , Størrelse: 32 60.9 mm x mm , Moment for muttere: 2.2 Nm , Låse opp enhet: Roterende utløser venstre/høyre