IGUS EFOI-serie flenselager


filtre
Peiling materiale: Polymer , Husmateriale: Polymer , Temp. Område: -40 - 194 F. , Type: 2 Bolt
StilModellTotal tykkelseBore Dia.Dimensjon ADimensjon CDimensjon DDimensjon EFlensbreddeMontering Hole Center til CenterPris (eks. mva)
A
EFOI-03 R
0.312 "0.1875 "1.311 "0.63 "0.945 "0.125 "x 0.197"0.63 "0.945 "155NOK
A
EFOI-04 R
0.342 "0.25 "1.311 "0.63 "0.945 "0.126 "0.63 "0.945 "79NOK
A
EFOI-05 R
0.412 "0.3125 "1.74 "0.866 "1.22 "0.169 "x 0.256"0.866 "1.22 "92NOK
A
EFOI-06 R
0.483 "0.375 "2.047 "1.024 "1.417 "0.210 "x 0.315"1.024 "1.417 "115NOK
A
EFOI-08 R
0.518 "0.5 "2.232 "1.22 "1.614 "0.210 "x 0.315"1.22 "1.614 "116NOK
A
EFOI-10 R
0.683 "0.625 "2.858 "1.496 "2.087 "0.212 "x 0.315"1.496 "2.087 "142NOK
A
EFOI-12 R
0.785 "0.75 "3.504 "1.85 "2.559 "0.331 "x 0.492"1.85 "2.559 "211NOK
A
EFOI-16 R
0.966 "1"3.976 "2.303 "2.953 "0.331 "x 0.492"2.303 "2.953 "272NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?