Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS EFOI-06 R Flens 2 Bolt Diameter 0.3750 In | AD8PBE 4LFP1

IGUS EFOI-06 R Flens 2 Bolt Diameter 0.3750 In

På lager
Vare: AD8PBE Modell: EFOI-06 RKryssreferanse: 4LFP1

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
127NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens
LagermaterialePolymer
Bore Dia.0.375 "
Krage Dia. (I.)0.866
Dimensjon A2.047 "
Dimensjon C1.024 "
Dimensjon D1.417 "
Dimensjon E0.210 "x 0.315"
Flenselengde2.047 inn.
Flensbredde1.024 "
Housing MaterialPolymer
Montering Hole Center til Center1.417 "
Antall monteringshull2
Total tykkelse0.483 "
Temp. Område-40 - 194 F.
typen2 Bolt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8483204040
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal tykkelseBore Dia.Dimensjon ADimensjon CDimensjon DDimensjon EFlensbreddeMontering Hole Center til CenterPris
IGUS EFOI-03 R Flens 2 Bolt Diameter 0.1875 In | AD8PBB 4LFN7 EFOI-03 R0.312 "0.1875 "1.311 "0.63 "0.945 "0.125 "x 0.197"0.63 "0.945 "180NOK
IGUS EFOI-04 R Flens 2 Bolt Diameter 0.2500 In | AD8PBC 4LFN8 EFOI-04 R0.342 "0.25 "1.311 "0.63 "0.945 "0.126 "0.63 "0.945 "87NOK
IGUS EFOI-05 R Flens 2 bolts diameter 0.3125 In | AD8PBD 4LFN9 EFOI-05 R0.412 "0.3125 "1.74 "0.866 "1.22 "0.169 "x 0.256"0.866 "1.22 "101NOK
IGUS EFOI-08 R Flens 2 Bolt Diameter 0.5000 In | AD8PBF 4LFP2 EFOI-08 R0.518 "0.5 "2.232 "1.22 "1.614 "0.210 "x 0.315"1.22 "1.614 "129NOK
IGUS EFOI-10 R Flens 2 Bolt Diameter 0.6250 In | AD8PBG 4LFP3 EFOI-10 R0.683 "0.625 "2.858 "1.496 "2.087 "0.212 "x 0.315"1.496 "2.087 "157NOK
IGUS EFOI-12 R Flens 2 Bolt Diameter 0.7500 In | AD8PBH 4LFP4 EFOI-12 R0.785 "0.75 "3.504 "1.85 "2.559 "0.331 "x 0.492"1.85 "2.559 "233NOK
IGUS EFOI-16 R Flens 2 Bolt Diameter 1.0000 In | AD8PBJ 4LFP5 EFOI-16 R0.966 "1"3.976 "2.303 "2.953 "0.331 "x 0.492"2.303 "2.953 "301NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS EFOI-06 R Flens 2 Bolt Diameter 0.3750 In
127NOK / enhet