IGUS

filtre

kraftoverføring

Materialhåndtering

maskinvare

kraftoverføring filtre

LagreneVis alle

  • Lagerutstyr
  • Klippelagre

    Inkluderer metriske / standard igus klipslagere designet for bruk med aksler når de går gjennom metallplater. Har M250 termoplastisk konstruksjon, dobbelflensdesign og høy slitestyrke

  • Flangettlager

    Lette og selvsmørende 2-bolts igus flenslager egnet for bruk i områder hvor tilgangen til lager er begrenset samt i våte / fuktige omgivelser. Har polymerkonstruksjon og er motstandsdyktig mot støv, smuss og korrosjon

  • Sett inn lagre
  • Ermelager

    Designet for å gi høy mekanisk stabilitet med minimal friksjon og uten ekstra smøring. Har høyytelses polymerkonstruksjon og er tilgjengelig i forskjellige lengder og flensdiametre

  • Svingringer

    Ideell for bruk i roterende grabber og vinsjer, motorlastere, tunnelmaskiner, gravemaskiner med spade og gravehjul og maskinverktøy. Har aluminiumskonstruksjon og har en maksimal rotasjonshastighet på 250 rpm

  • Sfæriske lagre
  • Sfæriske stangender

    Inkluderer selvsmørende stangender egnet for lineære, oscillerende og roterende bevegelser. Har en høy vibrasjonsdempende kapasitet og strekkstyrke, og kan støtte en maksimal vinkelavvik på 30 grader

  • Sfæriske rullelejer

    Ment å gi støtte for tunge radiale og aksiale belastninger i begge retninger. Har maksimal dynamisk og statisk lastekapasitet på henholdsvis 294 og 210 N. Kan enkelt fungere ved temperaturer fra -50 til 176 grader F.

Om IGUS

igus GmbH har tilbudt en komplett serie med energikjedesystemer i forsterket plast og glidelager av polymer for bruk i farmasøytisk, bilindustri, materialhåndtering, emballasje og automasjonsindustri. Selskapets produktlinje inkluderer kabelslangebærersystemer, sfæriske stangender, svingringer og klips, flenger, hylse- og sfæriske rullelager. Bruk svært holdbare sfæriske rullelagre for å støtte tunge radielle og aksiale belastninger i begge retninger. Disse igus-lagrene har maksimale dynamiske og statiske lastkapasiteter på henholdsvis 294 N og 210 N. De kan operere ved temperaturer mellom -50 og 176 grader Fahrenheit, og er tilgjengelige i 4, 6, 7, 8 og 12 mm varianter.
For å beskytte kabler og slanger mot støt, bruk kabelslangeholdersystemer i glidelås. Disse energikjedesystemene fra igus er egnet for bruk i støyfølsomme områder med begrenset plass og små rør. De er laget av plast og har hulrom med hengslede åpninger.

Merke eksklusive produkter