IGUS Svingringer

Ideell for bruk i roterende grabber og vinsjer, motorlastere, tunnelmaskiner, gravemaskiner med spade og gravehjul og maskinverktøy. Har aluminiumskonstruksjon og har en maksimal rotasjonshastighet på 250 rpm

filtre

IGUS -

Svingende ringlager

StilModellDimensjon HDimensjon ADimensjon BDimensjon JMaks. RPMDimensjon CDimensjon DDimensjon EPris (eks. mva)
APRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm6 441NOK
APRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm2 762NOK
BPRT-01-3006X60 mm450 mm430 mmM8 mm50320 mm300 mm410 mm45 258NOK
APRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm3 392NOK
BPRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm5 865NOK
BPRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm8 921NOK
BPRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm17 192NOK
BPRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm13 596NOK
BPRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm7 222NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?