IGUS PRT-01-300 Svingkranslager Rpm 50 | AF2ABT 6PFK2

IGUS PRT-01-300 Svingringlager Rpm 50

På lager
Vare: AF2ABT Modell: PRT-01-300Kryssreferanse: 6PFK2

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 258 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingende ringlager
Montert størrelse205
Dimensjon A450 mm
Dimensjon B430 mm
Dimensjon C320 mm
Dimensjon D300 mm
Dimensjon E410 mm
Dimensjon F42
Dimensjon F42 mm
Dimensjon G15 mm
Dimensjon H6X60 mm
Dimensjon JM8 mm
Dimensjon K9 mm
Dimensjon LDIN 7984 M8 mm
Dimensjon N186.6 mm
MaterialeAluminum
Maks. RPM50

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8482105028
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Aksial stivhet (N) (500)
    • Dimensjon O (mm) (7)
    • Dynamisk aksial belastning (kg) (20,232)
    • Dynamisk radial belastning (kg) (6069)
    • Radiell stivhet (N) (65)
    • Statisk aksial belastning (kg) (33,721)
    • Statisk radiell belastning (kg) (10,116)
    • Dimensjon I (16X22.5 mm)
    • Dimensjon M (205 mm)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon HDimensjon ADimensjon BDimensjon JMaks. RPMDimensjon CDimensjon DDimensjon EPris
IGUS PRT-02-30-AL Svingkranslager Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm3 392 NOK
IGUS PRT-01-30 Svingkranslager Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm5 865 NOK
IGUS PRT-01-60 Svingringlager Maks o/min 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm7 222 NOK
IGUS PRT-01-100 Svingkranslager Rpm 150 | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm8 921 NOK
IGUS PRT-01-150 Svingkranslager Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm13 596 NOK
IGUS PRT-01-200 Svingkranslager Rpm 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm17 192 NOK
IGUS PRT-02-20-AL Svingkranslager Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm2 762 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS PRT-01-300 Svingringlager Rpm 50
45 258 NOK / enhet