Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS PRT-01-200 Svingkranslager Rpm 80 | AD8PCA 4LFT2

IGUS PRT-01-200 Svingringlager Rpm 80

På lager
Vare: AD8PCA Modell: PRT-01-200Kryssref: 4LFT2
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
17 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingende ringlager
Montert størrelse137
Dimensjon A300 mm
Dimensjon B285 mm
Dimensjon C215 mm
Dimensjon D200 mm
Dimensjon E274 mm
Dimensjon F38
Dimensjon F38 mm
Dimensjon G15 mm
Dimensjon H16X22.5 mm
Dimensjon JM6 mm
Dimensjon K6.6 mm
Dimensjon LDIN 912 M6 mm
Dimensjon N124 mm
MaterialeAluminum
Maks. RPM80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)3.92
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode8482105028
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Aksial stivhet (N) (500)
    • Dimensjon O (mm) (7)
    • Dynamisk aksial belastning (kg) (6744)
    • Dynamisk radial belastning (kg) (2248)
    • Radiell stivhet (N) (65)
    • Statisk aksial belastning (kg) (22,480)
    • Statisk radiell belastning (kg) (7868)
    • Dimensjon I (M6 mm)
    • Dimensjon M (137 mm)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon HDimensjon ADimensjon BDimensjon JMaks. RPMDimensjon CDimensjon DDimensjon EPris
IGUS PRT-02-30-AL Svingkranslager Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm3 392 NOK
IGUS PRT-01-30 Svingkranslager Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm5 865 NOK
IGUS PRT-01-60 Svingringlager Maks o/min 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm7 222 NOK
IGUS PRT-01-100 Svingkranslager Rpm 150 | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm8 921 NOK
IGUS PRT-01-150 Svingkranslager Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm13 596 NOK
IGUS PRT-02-20-AL Svingkranslager Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm2 762 NOK
IGUS PRT-02-60-AL Svingkranslager Rpm 120 | AF2ABR 6PFK1 PRT-02-60-AL6X60 mm160 mm145 mm-12086 mm60 mm130 mm6 441 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS PRT-01-200 Svingringlager Rpm 80
17 192 NOK / enhet