VESTIL BAND Series Jumbo gummibånd


filtre
Farge: Grønn , For trommestørrelse: 55 gal. , Høyde: 45139 " , Materiale: Naturlig gummilatex , Maks. Lengde: 48 " , Maks. Bredde: 48 " , Min. Palllengde: 48 " , Min. Pallbredde: 40 " , Pakkestørrelse: 50 , Strekkstyrke: 2000 lbs. , Tykkelse: 0.13 " , Type: Jumbo
StilModellKjerne Dia.KjernelengdeDybdeLengdeBreddePris (eks. mva)
A
BAND-34
34 "17 "17 "1.42 ft.0.5 "828NOK
B
BAND-92
92 "45 "45 "3.75 ft.0.75 "2 461 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?