Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IGUS PRT-02-60-AL Svingkranslager Rpm 120 | AF2ABR 6PFK1

IGUS PRT-02-60-AL Svingringlager Rpm 120

På lager
Vare: AF2ABR Modell: PRT-02-60-ALKryssreferanse: 6PFK1
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
6 441 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvingende ringlager
Dimensjon A160 mm
Dimensjon B145 mm
Dimensjon C86 mm
Dimensjon D60 mm
Dimensjon E130 mm
Dimensjon F30
Dimensjon F30 mm
Dimensjon G10 mm
Dimensjon H6X60 mm
Dimensjon K5.5 mm
Dimensjon LDIN 931 M5x25 mm
MaterialeAluminum
Maks. RPM120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8482105028
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Dynamisk aksial belastning (kg) (2700)
    • Dynamisk radial belastning (kg) (629)
    • Statisk aksial belastning (kg) (10,116)
    • Statisk radiell belastning (kg) (2250)
    • Dimensjon I (20x18 mm)

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon HDimensjon ADimensjon BDimensjon JMaks. RPMDimensjon CDimensjon DDimensjon EPris
IGUS PRT-02-30-AL Svingkranslager Rpm 200 | AD8PBV 4LFR6 PRT-02-30-AL8X45 mm100 mm91 mm-20042.5 mm30 mm80 mm3 392 NOK
IGUS PRT-01-30 Svingkranslager Rpm 250 | AD8PBW 4LFR7 PRT-01-308X45 mm100 mm91 mmM4 mm25042.5 mm30 mm82 mm5 865 NOK
IGUS PRT-01-60 Svingringlager Maks o/min 200 | AD8PBX 4LFR8 PRT-01-6020X18 mm160 mm145 mmM5 mm20074 mm60 mm130 mm7 222 NOK
IGUS PRT-01-100 Svingkranslager Rpm 150 | AD8PBY 4LFR9 PRT-01-10016X22.5 mm185 mm170 mmM5 mm150112 mm100 mm160 mm8 921 NOK
IGUS PRT-01-150 Svingkranslager Rpm 100 | AD8PBZ 4LFT1 PRT-01-15016X22.5 mm250 mm235 mmM5 mm100165 mm150 mm220 mm13 596 NOK
IGUS PRT-01-200 Svingkranslager Rpm 80 | AD8PCA 4LFT2 PRT-01-20016X22.5 mm300 mm285 mmM6 mm80215 mm200 mm274 mm17 192 NOK
IGUS PRT-02-20-AL Svingkranslager Rpm 250 | AF2ABQ 6PFK0 PRT-02-20-AL6X60 mm80 mm70 mm-25031 mm20 mm60 mm2 762 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IGUS PRT-02-60-AL Svingringlager Rpm 120
6 441 NOK / enhet