SQUARE D Bolt på effektbrytere: EDB-serien


filtre
AIC-vurdering: 22kAIC @ 240V , Gjeldende vurdering: 40A , Dybde: 4.05 " , Rammetype: EDB , Monteringsstil: Bolt-på , Terminaltilkobling: Juli , Reiseenhetsvurdering: 1800A , Bruk med: Firkantede D NF-paneler
StilModellMin. LedningsstørrelseAC-spenningsvurderingampsAntall polerBreddeStrømbryter TypeDC-spenningsvurderingRammestørrelsePris (eks. mva)
A
EDB34125SA
-277 / 480 VAC125A32.94 "Shunttur-125A / EDB-
RFQ
B
EDB34020SA
14AWG277 / 480 VAC2033.92 "ShuntturIkke rangert125A / EDB23 828 NOK
C
EDB14035
14AWG277 VAC3510.98 "standardIkke rangert70A / EDB2 541 NOK
B
EDB34030SA
14AWG277 / 480 VAC3033.92 "ShuntturIkke rangert125A / EDB23 828 NOK
B
EDB34015SA
14AWG277 / 480 VAC1533.92 "ShuntturIkke rangert125A / EDB23 966 NOK
D
EDB24125
14AWG277 / 480 VAC12521.96 "standardIkke rangert125A / EDB32 493 NOK
E
EDB14025
14AWG277 VAC2510.98 "standardIkke rangert70A / EDB2 625 NOK
A
EDB34100SA
14AWG277 / 480 VAC10033.92 "ShuntturIkke rangert125A / EDB28 713 NOK
A
EDB34090SA
14AWG277 / 480 VAC9033.92 "ShuntturIkke rangert125A / EDB30 503 NOK
A
EDB34080SA
14AWG277 / 480 VAC8033.92 "ShuntturIkke rangert125A / EDB28 713 NOK
A
EDB34040SA
14AWG277 / 480 VAC4033.92 "ShuntturIkke rangert125A23 828 NOK
A
EDB34060SA
14AWG277 / 480 VAC6033.92 "ShuntturIkke rangert125A / EDB23 828 NOK
C
EDB14045
14AWG277 VAC4510.98 "standardIkke rangert70A / EDB2 539 NOK
A
EDB34070SA
14AWG277 / 480 VAC7033.92 "ShuntturIkke rangert125A / EDB30 503 NOK
C
EDB14050
14AWG277 VAC5010.98 "standardIkke rangert70A / EDB2 573 NOK
F
EDB14030EPD
14AWG277 VAC3010.98 "Beskyttelse mot jordfeilutstyrIkke rangert70A / EDB18 254 NOK
A
EDB34050SA
14AWG277 / 480 VAC5033.92 "ShuntturIkke rangert125A / EDB23 828 NOK
G
EDB34060
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC6033"standard125/250 XNUMX VDC125A / EDB12 110 NOK
H
EDB34050
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC5033"standard125/250 XNUMX VDC125A / EDB11 436 NOK
H
EDB34040
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC4033"standard125/250 XNUMX VDC125A / EDB10 920 NOK
H
EDB34035
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC3533"standard125 VDC125A / EDB11 370 NOK
I
EDB34025
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC2533"standard125 VDC125A / EDB10 617 NOK
H
EDB34125
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC12533"standard125/250 XNUMX VDC125A / EDB43 024 NOK
C
EDB14060
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 VAC6010.98 "standardIkke rangert70A / EDB2 671 NOK
J
EDB34015
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC1533"standard125 VDC125A / EDB11 052 NOK
I
EDB34020
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC2033"standard125 VDC125A / EDB10 944 NOK
D
EDB24110
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC11021.96 "standard125 VDC125A / EDB31 580 NOK
C
EDB14040
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 VAC4011"standardIkke rangert70A / EDB2 572 NOK
E
EDB14030
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 VAC3011"standardIkke rangert70A / EDB2 487 NOK
I
EDB34030
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC3033"standard125 VDC125A / EDB11 636 NOK
H
EDB34045
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC4533"standard125/250 XNUMX VDC125A / EDB10 742 NOK
H
EDB34070
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC7033"standard125/250 XNUMX VDC125A / EDB14 457 NOK
H
EDB34080
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC8033"standard125/250 XNUMX VDC125A / EDB15 081 NOK
H
EDB34100
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC10033"standard125/250 XNUMX VDC125A / EDB16 512 NOK
H
EDB34090
14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)277 / 480 VAC9033"standard125/250 XNUMX VDC125A / EDB14 636 NOK

Bolt på effektbrytere: EDB-serien

Square D EDB Series lysbrytere distribuerer en elektrisk kraft til grenkretser, og beskytter derved mot kortslutning eller overbelastning. Disse enhetene har en bolt-på-mekanisme for å håndtere vibrasjonsbelastninger og klemmekonfigurasjon som muliggjør rett inn ledninger og enkel installasjon. De kommer med en Visi-Trip-indikator for å vise statusen til den avbrutte kretsen i systemet. Disse bryterne er tilgjengelige i 1, 2 og 3 polet konfigurasjoner på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?