Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SQUARE D EDB34060SA Strømbryter Bolt På Edb 3polet 60a | AF9HML 2JWT9

SQUARE D EDB34060SA Strømbryter Bolt På Edb 3pol 60a

På lager
Vare: AF9HML Modell: EDB34060SAKryssreferanse: 2JWT9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
23 239 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt på effektbryter
AC-spenningsvurdering277 / 480 VAC
amps60
Strømbryter TypeShunttur
DC-spenningsvurderingIkke rangert
Dybde4.05 "
Rammestørrelse125A / EDB
Lengde5.66 "
Maks. AIR-vurdering18kA
Maks. Ledningsstørrelse2/0 AWG
Min. Ledningsstørrelse14AWG
Antall poler3
TerminalforbindelseJuli
Bredde3.92 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8945
Skipets høyde (cm)14.5
Skipets lengde (cm)25.1
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode8536200020

Produktvarianter

ProduktModellMin. LedningsstørrelseAC-spenningsvurderingampsAntall polerBreddeStrømbryter TypeDC-spenningsvurderingRammestørrelsePris
SQUARE D EDB14025 Strømbryter Bolt På Edb 1pol 25a | AF9HJG 2JWD1 EDB1402514AWG277 VAC2510.98 "standardIkke rangert70A / EDB1 226 NOK
SQUARE D EDB14030EPD Effektbryter Bolt På Edb 1pol 30a | AF9HJJ 2JWD5 EDB14030EPD14AWG277 VAC3010.98 "Beskyttelse mot jordfeilutstyrIkke rangert70A / EDB9 097 NOK
SQUARE D EDB14050 Strømbryter Bolt På Edb 1pol 50a | AF9HJN 2JWE4 EDB1405014AWG277 VAC5010.98 "standardIkke rangert70A / EDB1 091 NOK
SQUARE D EDB24125 Strømbryter Bolt På Edb 2pol 125a | AF9HKW 2JWK4 EDB2412514AWG277 / 480 VAC12521.96 "standardIkke rangert125A / EDB14 972 NOK
SQUARE D EDB14035 Strømbryter Bolt På Edb 1pol 35a | AF9HKZ 2JWK8 EDB1403514AWG277 VAC3510.98 "standardIkke rangert70A / EDB1 226 NOK
SQUARE D EDB14045 Strømbryter Bolt På Edb 1pol 45a | AF9HLC 2JWL3 EDB1404514AWG277 VAC4510.98 "standardIkke rangert70A / EDB2 533 NOK
SQUARE D EDB34015SA Strømbryter Bolt På Edb 3polet 15a | AF9HLN 2JWN7 EDB34015SA14AWG277 / 480 VAC1533.92 "ShuntturIkke rangert125A / EDB23 373 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SQUARE D EDB34060SA Strømbryter Bolt På Edb 3pol 60a
23 239 NOK / enhet