Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 1YXC7 Murbørste Hvit | AB4MHD

TOUGH GUY 1YXC7 Murbørste Hvit

På lager
Vare: AB4MHD Modell: 1YXC7
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
155NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMurbørste
typenSyre

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.288
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)21.08
Skipets bredde (cm)6.86
HS kode9603908050
OpprinnelseslandLK

Produktvarianter

ProduktModellAnleggLengdeStørrelsePris
TOUGH GUY 1YXC5 Murbørste Hvit | AB4MHB 1YXC5---151NOK
TOUGH GUY 1YXC6 Murbørste Hvit | AB4MHC 1YXC6---205NOK
TOUGH GUY 2PYW1 Murbørste Hvit 5 In | AC3ARE 2PYW1Wood, Tampico bust6.5 "6-1 / 2 x 4 "162NOK
TOUGH GUY 2PYW2 murbørste, hvit, 7" x 3-1/4" størrelse | AC3ARF 2PYW2Wood7"7 x 3-1 / 4 "102NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 1YXC7 Murbørste Hvit
155NOK / enhet